WKE 204SL 115X115X93 4X4mm2 IP66 Puszka przeciwogniowaSPELSBERG

files/fotob/1483669.jpg.
WKE 204SL 115X115X93 4X4mm2 IP66 Puszka przeciwogniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
86228401
Symbol Sonepar: 
P10173203
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Ui=450 V AC, gwint wewnętrzny, M25, (3 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 według DIN 4102 część 12, sprawdzone wg. VDE (DIN EN 61439-1/ -2 (VDE 0660-600-1/-2)), z bezśrubowymi zaciskami szeregowymi Wago TopJobS, obudowa z bezhalogenowego, specjalnego duroplastu, pomarańczowy, Skrzynka odgałęźna z zabezpieczonym odgałęzieniem, skrzynka łączeniowa 3-biegunowa, skrzynka odgałęźna 3-biegunowa, liczba przewodów zaciskanych na każdy biegun 4 x 0,5-4mm², 1 uchwyt bezpiecznika (20 x 5mm) maks. 10A
Pomiary: 115 x 115 x 93mm
Dołączone akcesoria: 3 złącza kablowe śrubowe M25, zakres uszczelnienia 6–15mm, Zestaw kołków ø 6mm

Dane techniczne

Długość
115 mm
Głębokość
93 mm
Liczba biegunów
3
Liczba wpustów
3
Liczba zacisków na biegun
4
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Numer RAL (zbliżony)
2004
Szerokość
115 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
3
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Plombowane
Nie
Podtrzymanie funkcji
E 30
Wpusty z tyłu
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Wyposażenie
Zacisk śrubowy
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Montaż pod wodą
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Rodzaj przepustu w obudowie
Gwint
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar