8252-84-101-500 Pokrywa radiaABB

files/fotob/1645280.jpg.
8252-84-101-500 Pokrywa radia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COVER PLATE
Nr Katalogowy: 
2CKA008200A0255
Kod EAN: 
4011395304716
Symbol Sonepar: 
P10058438
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. For Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. For Busch-Radio iNet 8216 U

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
10.4 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
63 mm
Wysokość osprzętu
63 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Uchwyt transportowy
Nie
Odporność udarowa
IK03
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z podświetleniem
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z nadrukiem
Tak
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar