B.KWADRAT kremowy Regulator temp.ze ster.czasowymHAGER

files/fotob/230767.jpg.
B.KWADRAT kremowy Regulator temp.ze ster.czasowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
20448982
Kod EAN: 
4011334354697
Symbol Sonepar: 
P01154393
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., krem

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
Protokół komunikacyjny
Inne
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Model zegara
Cyfrowy
Sterowanie pogodowe
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Tak
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Charakterystyka sterowania
PI
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Histereza regulowana
Tak
Optymalizacja
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Z redukcją temperatury
Tak
Działanie/napęd
Przycisk

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

0161 czarny Czujnik temperatury podłogi

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny

Dane techniczne

Długość kabla
4 m
Długość przewodu zasilającego
4 m
Rezystancja
33000 Ω
Rodzaj akcesorium/części
Czujnik temperatury
Model
Czujnik podłogowy
Z przewodem zasilającym
Tak
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Porównaj
WDN9031
0161 czarny Czujnik temperatury podłogi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar