B.X antracyt Regulator temp.podłogowejHAGER

files/fotob/102788.jpg.
B.X antracyt Regulator temp.podłogowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
20341606
Kod EAN: 
4011334310044
Symbol Sonepar: 
P10118420
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
60 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
7016
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Działanie/napęd
Obrót
Rodzaj styku
Styk zwierny
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Histereza regulowana
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Czujnik zewnętrzny
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ukryta obsługa
Nie
Regulacja elektroniczna
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z wyświetlaczem
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Ogrzewanie
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar