Q.x aluminium aksamit lakierowany Pierścień oddzielający do płytki czołowejHAGER

files/fotob/232400.jpg.
Q.x aluminium aksamit lakierowany Pierścień oddzielający do płytki czołowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
11096084
Kod EAN: 
4011334442967
Symbol Sonepar: 
P10117993
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
7 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość osprzętu
58.5 mm
Wysokość osprzętu
58.5 mm
Kolor
Aluminium
Model zamykany
Nie
Wymiary
Kwadratowy 50 / kwadratowy 50
Z pokrywą uchylną
Nie
Z polem tekstowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

19050002 kremowy Pole opisowe

Opis produktu

B.Kwadrat Pole opisowe do montażu w pierścieniu oddzielającym, krem

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Model
Arkusz etykiet
Nadruk/symbol
Brak
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem wypukłym
Nie
Porównaj
19050002
19050002 kremowy Pole opisowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
19050069 śnieżnobiały Pole opisowe

Opis produktu

B.Kwadrat Pole opisowe do montażu w pierścieniu oddzielającym, biały

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Model
Arkusz etykiet
Nadruk/symbol
Brak
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem wypukłym
Nie
Porównaj
19050069
19050069 śnieżnobiały Pole opisowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar