R.x podświetlenie białe czarny połysk Sygnalizator świetlny LEDHAGER

files/fotob/2267508.jpg.
R.x  podświetlenie białe czarny połysk Sygnalizator świetlny LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WLF6651BG
Kod EAN: 
3250610091715
Symbol Sonepar: 
P10118466
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, czarny połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Maksymalna moc źródła światła
1 W
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Pobór mocy
1 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Inne
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Ze światłem błyskającym
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania jako przycisk
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z wymiennym symbolem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

R.x "kobieta" Folia do sygnalizatora świetlnego

Opis produktu

R.x Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
Porównaj
19058007
R.x "kobieta" Folia do sygnalizatora świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.x "mężczyzna" Folia do sygnalizatora świetlnego

Opis produktu

R.x Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "mężczyzna"
Porównaj
19058006
R.x "mężczyzna" Folia do sygnalizatora świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.x "schody" Folia do sygnalizatora świetlnego

Opis produktu

R.x Folia sygn św symbol "schody"
Porównaj
19058009
R.x "schody" Folia do sygnalizatora świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.x "winda" Folia do sygnalizatora świetlnego

Opis produktu

R.x Folia sygn św symbol "winda"
Porównaj
19058010
R.x "winda" Folia do sygnalizatora świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.x "wózek inwalidzki" Folia do sygnalizatora świetlnego

Opis produktu

R.x Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
Porównaj
19058008
R.x "wózek inwalidzki" Folia do sygnalizatora świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar