INTEGRO czarny UszczelkaHAGER

files/fotob/180898.jpg.
INTEGRO czarny Uszczelka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
91853
Kod EAN: 
4011334253518
Symbol Sonepar: 
P00816860
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Integro Flow Uszczelka, czarny

Dane techniczne

Głębokość
2.4 mm
Szerokość
55.9 mm
Wysokość
55.9 mm
Rodzaj akcesorium/części
Plomba
Model
Flansza uszczelniająca
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

INTEGRO 2P+Z antracyt mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Porównaj
HAGER
961952505

INTEGRO 2P+Z antracyt mat Gniazdo sieciowe...

INTEGRO 2P+Z antracyt mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
INTEGRO 2P+Z antracyt mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Porównaj
HAGER
961952505

INTEGRO 2P+Z antracyt mat Gniazdo sieciowe...

INTEGRO 2P+Z antracyt mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
INTEGRO 2P+Z śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Porównaj
HAGER
961952502

INTEGRO 2P+Z śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe...

INTEGRO 2P+Z śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
INTEGRO 2P+Z śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Porównaj
HAGER
961952502

INTEGRO 2P+Z śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe...

INTEGRO 2P+Z śnieżnobiały mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
INTEGRO 2P+Z szary mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Porównaj
HAGER
961952506

INTEGRO 2P+Z szary mat Gniazdo sieciowe z...

INTEGRO 2P+Z szary mat Gniazdo sieciowe z podw.ochr.styków
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar