POKR.U.WKŁAD.TELETECH BIAŁY POŁ.TPB S.M Pokr.u.wkład.teletech biały poł.tpb s.MSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2359416.png.
POKR.U.WKŁAD.TELETECH BIAŁY POŁ.TPB S.M Pokr.u.wkład.teletech biały poł.tpb s.M
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN NETWORK TECHNOLOGY
Nr Katalogowy: 
464919
Symbol Sonepar: 
P01285781
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Gniazda ekranowane
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Kierunek wylotu
Skośny
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie

Produkty z serii

MEG4562-0419 biały polarny (mat) Płytka centralna podwójna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MEG4562-0419

MEG4562-0419 biały polarny (mat) Płytka centralna...

MEG4562-0419 biały polarny (mat) Płytka centralna podwójna
MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB antracytowy Płytka centralna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
297914

MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB antracytowy...

MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB antracytowy Płytka centralna
MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB biały active Płytka centralna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
296025

MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB biały active...

MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB biały active Płytka centralna

Produkty powiązane i akcesoria

Merten 515125 biały active Ramka 1-krotna

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
85.8 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
83.4 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
515125
Merten 515125 biały active Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar