CELIANE Termostat pokojowyLEGRAND

files/fotob/670875.jpg.
CELIANE Termostat pokojowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
067402
Kod EAN: 
3245060674021
Symbol Sonepar: 
P00737662
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie ogrzewaniem Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - plakietkę - ramkę Parametry produktu: Termostat pokojowy programowalny - Do bezpośredniego włączania ogrzewania sufitowego i podłogowego, olejowego i gazowego - 7 dniowe programowanie - Wyświetlanie aktualnie zaprogramowanej temperatury - Poziom regulacji 7 °C do 30 °C - Czułość ± 0.5 °C - Możliwość ręcznego sterowania - Stały zapis zapasowy - Rezerwa robocza 100 godzin - 1 wyjście przez zestyk przełączny - Obciążenie do 8 A

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
7 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
44.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
5
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
8 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.005 A
Szerokość
124 mm
Wysokość
45 mm
Zakres temperatury
7 - 30 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Regulator temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP41
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Inne
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Inne
Regulacja elektroniczna
Tak
Chłodzenie
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z odczytem temperatury
Tak
Czujnik zewnętrzny
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Klasa regulatora temperatury
IV
Działanie/napęd
Przycisk
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Z odbiornikiem
Nie
Z redukcją temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Z wyświetlaczem
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar