CELIANE Termostat programowalnyLEGRAND

files/fotob/1136788.jpg.
CELIANE Termostat programowalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067410
Kod EAN: 
3245060674106
Symbol Sonepar: 
P00993124
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie ogrzewaniem Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - klawisz - ramkę Parametry produktu: Termostat pokojowy, programowalny z dodatkowym wejściem - Wyposażony w dodatkowe wejście sterowane przez komendy - Do sterowania klimatyzatorów sufitowych, ogrzewania podłogowego, ogrzewania olejowego i gazowego - Zakres 7 °C do 30 °C - Czułość ± 0.5 °C - Obciążenie 8 A

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
47 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
8 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.005 A
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Zakres pomiarowy
10 - 30 °C
Zakres temperatury
7 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
2 - 2 K
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Regulator temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP41
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Chłodzenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z redukcją temperatury
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Z obiegiem CWU
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Histereza regulowana
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Ogrzewanie
Tak
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar