Napięcie zasilania 230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia 16 A
Konfiguracja styków 1 × NO/NC
Zakres regulacji temperatury -4÷5°C
Histereza - regulowana 0,5÷5°C
Dokładność nastawy 1°C
Dokładność pomiaru ±1°C
Sygnalizacja zasilania LED zielona
Sonda temperatury RT
Sygnalizacja stanu pracy LED czerwona
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy 1,1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Autonomia / rezerwa chodu
0 h
Częstotliwość znamionowa
50 - 50 Hz
Głębokość zamontowania
65 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
0
Liczba programów podstawowych
1
Najkrótsza faza temperatury
0 min
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Zakres regulacji ochrony przed zamarzaniem
-4 - 5 °C
Zakres regulacji warunków komfortowych
-4 - 5 °C
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V
16 A
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy