D-LIFE Schuko 2P+PE IP44 biały GniazdoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398536.jpg.
D-LIFE Schuko 2P+PE IP44 biały Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM D
Nr Katalogowy: 
MTN2314-6035
Symbol Sonepar: 
P01725430
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System Design, gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, przesłoną torów prądowych, IP44, zaciski bezśrubowe, biały lotos, to osprzęt serii Merten mark i Schneider Electric. Gniazdo wtykowego ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze biały lotos i posiada następujące wymiary: długość 71 mm, wysokość 45 mm, szerok ość 71 mm. Gniazdo charakteryzuje się stopniem ochrony IP 44, prądem 16A / 250VAC. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski bezśrubowe. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45 mm [32mm built in size]
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model antybakteryjny
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK03
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model zamykany
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Stopień ochrony (IP)
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Odgałęzienie fazy
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN D-LIFE antracyt Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szero kość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN4010-6534
MERTEN D-LIFE antracyt Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, biały lotus, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze biały lotos. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szero kość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Porównaj
MTN4010-6535
MERTEN D-LIFE biały lotus Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biel kryształowa Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, biel kryształowa, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące powierzchni w kolorze kryształowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6520
MERTEN D-LIFE biel kryształowa Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE czerń onyksowy Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, czarny onyksowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące powierzchni w k olorze onyksowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6503
MERTEN D-LIFE czerń onyksowy Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE mocca metalik Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, mocca metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powie rzchni w kolorze mokka metalik. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Brąz
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z ramką montażową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6552
MERTEN D-LIFE mocca metalik Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE nikiel Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, nikiel, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze niklu. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość 12...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Z ramką montażową
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6550
MERTEN D-LIFE nikiel Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE piasek sahary Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, piasek sahary, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze piasku sahary. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, sz erokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6533
MERTEN D-LIFE piasek sahary Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE stal nierdzewna Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, stal nierdzewna, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze stali nierdzewnej. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN4010-6536
MERTEN D-LIFE stal nierdzewna Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE szampan metalik Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, szampan metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie pow ierzchni w kolorze szampan metalik. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Beżowy
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z ramką montażową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Porównaj
MTN4010-6551
MERTEN D-LIFE szampan metalik Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE łupek polerowany Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, łupek polerowany, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze łupek polerowany. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Kamień
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Łupek dachowy
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6547
MERTEN D-LIFE łupek polerowany Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN zielony Zaślepka instalacyjna

Opis produktu

Merten, akcesoria zaślepka instalacyjna ochrona podczas malowania, zielony, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Szerokość
70 mm
Wysokość
70 mm
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
MTN3900-0000
MERTEN zielony Zaślepka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar