MINI PRAGMA 18MOD. PODSTAWA OBUDOWY PODTYNKOWEJ Z TWORZYWASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506557.jpg.
MINI PRAGMA 18MOD. PODSTAWA OBUDOWY PODTYNKOWEJ Z TWORZYWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RESI9 MP
Nr Katalogowy: 
MIP82118
Kod EAN: 
3606480153655
Symbol Sonepar: 
P00589080
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kaseta podtynkowa MIP-PT-1-18 1 rząd 18modułów/rząd. Gama produktów: Mini Pragma - Typ produktu lub komponentu : podstawa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Prąd znamionowy [In]: 63 A - Ilość zacisków: 1 neutralny listwa zaciskowa z 16 śruba wyjścia, 1 ziemia listwa zaciskowa z 16 wkręt wyjścia - Zaciski: Ochronny neutralny

Dane techniczne

Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Liczba modułów
8
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
378 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
228 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Brak
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj drzwi
Brak
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar