DK 5502120 Kanał kablowyRITTAL

files/fotob/390968.jpg.
DK 5502120 Kanał kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5502120
Kod EAN: 
4028177679306
Symbol Sonepar: 
P01485771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DK Korytko kablowe, SxW: 115x2000 mm, do TS, RAL 9005

Dane techniczne

Szerokość
115 mm
Kolor
Czarny
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Odporność na prądy upływu
Nie
Samogasnące
Tak
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana

Produkty powiązane i akcesoria

IN ROLKA TASMY NA RZEPY Rolka taśmy

Opis produktu

IN Taśma na rzepy, dł.: 5000 mm

Dane techniczne

Długość taśmy
5000 mm
Grubość opaski
2.5 mm
Maks. średnica wiązki
1587.55 mm
Szerokość taśmy
4 mm
Zakres temperatur dla montażu
60 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat UL
Nie
Przezroczysty
Nie
Możliwość rozpięcia
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Zamknięcie opaski
Raster z nacięciami
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat MIL
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Certyfikat VG
Nie
Porównaj
2203400
IN ROLKA TASMY NA RZEPY Rolka taśmy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAL9005 (10szt) Uchwyt taśmy rzepowej

Opis produktu

Uchwyt taśmy rzepowej, Lieferumfang: 10 uchwytów z taśmą rzepową, Beschreibung: Do łatwego i szybkiego mocowania kabli, Wprowadzanie kabli, płyty kołnierzowe, dławiki kablowe, przeprowadzanie kabli, prowadzenie kabli, prowadzenie kabli 19", Tworzywo sztuczne, Do łatwego i szybkiego unieruchamiania...
Porównaj
5502155
RAL9005 (10szt) Uchwyt taśmy rzepowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (100szt) Opaski kablowe

Opis produktu

SZ Opaski kablowe, dł.: 150 mm

Dane techniczne

Długość taśmy
150 mm
Grubość opaski
2.5 mm
Maks. średnica wiązki
43.747 mm
Szerokość taśmy
4 mm
Zakres temperatur dla montażu
60 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat UL
Nie
Przezroczysty
Nie
Możliwość rozpięcia
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Zamknięcie opaski
Raster z nacięciami
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat MIL
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Certyfikat VG
Nie
Porównaj
2597000
SZ (100szt) Opaski kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar