DK TS IT 6-went Moduł wentylatorowyRITTAL

files/fotob/390965.jpg.
DK TS IT 6-went Moduł wentylatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5502020
Kod EAN: 
4028177679252
Symbol Sonepar: 
P00881032
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DK Panel wentylatorowy, SxWxG: 340x59x550 mm, maks. 6 wentylatorów, do TS IT, RAL 7035

Dane techniczne

Maksymalna liczba wentylatorów
6
Szerokość
340 mm
Wysokość
54 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

DK 230V 15W 160m3/h 38mm Wentylator panelowy

Opis produktu

DK Wentylatorowy zestaw uzupełniający, SxWxG: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz

Dane techniczne

Głębokość
38 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
15 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Numer RAL
270
Szerokość
119 mm
Wolny przepływ powietrza
160 m3/h
Wysokość
119 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wentylator dachowy
Nie
Z filtrem
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Porównaj
7980000
DK 230V 15W 160m3/h 38mm Wentylator panelowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar