IP65 802.11ax M12 2xN-Connect CLP slot DI/DO Wlan BridgeSIEMENS

files/fotob/2080618.png.
  IP65 802.11ax M12 2xN-Connect CLP slot DI/DO Wlan Bridge
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK57661GE003DC0
Symbol Sonepar: 
P10156224
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IWLAN client, SCALANCE WUM766-1 1 radio, 2.4/5 GHz, 2 N-Connect connections, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbps (gross) per radio, 1x 10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant 24 V DC, M12 L-coded PoE, IP65, -30...+60 °C, CLP slot, DI/DO, A-coded, observe national approvals! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, operation in Egypt -- scope of delivery: sealing caps for connections SCALANCE WUM766-1 1x wireless, 2 N-Connect connections, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2.4/5 GHz, gross data rate 1201 Mbps per wireless, 1x10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant 24 V DC, IP65, CLP slot, M12 L-coded, PoE, for operation in the USA. For managing radio connection with features especially developed for the industry (PCF/PCF MC) of a connected device with Industrial Ethernet connection. 1 unit. The devices are suitable for installation in the control cabinet as well as for cabinet-free indoor installation. Secure wireless communication of up to 150 Mbps via PROFINET with PROFIsafe using features especially developed for the industry. Integration of industrial systems in WLAN infrastructures, cost-effective replacement of cable lines, lightweight and compact design for efficient use in automatic guided vehicle systems (AGV). Compact and space-saving in the control cabinet. Particularly future-proof through conformity with universally accepted WLAN standard IEEE 802.11. Predictable data traffic (deterministic response) and defined response times on the radio link. PROFINET communication for real-time and redundancy requirements as well as transmission of safety-relevant data via PROFIsafe. Easy management via Web server and SNMP. Furthermore, cost savings through use of a single wireless network. The comprehensive accessories include an extensive antenna portfolio, plug connectors, stripping tools, mounting accessories as well as cabling technology that top off the system

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbit/s
1
Maksymalna prędkość przesyłu danych
1201 Mb/s
Szerokość
150 mm
Wysokość
179.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ethernet
Tak
Funkcja mostka
Tak
Montaż ścienny
Tak
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz i 5 GHz
Power over Ethernet
Tak
Zarządzanie
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar