PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ Zestaw montażowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835202.jpg.
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ Zestaw montażowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2708876
Kod EAN: 
4046356041539
Symbol Sonepar: 
P01082178
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSM-FO-COATING-STRIP 0.3mm Ściągacz izolacji

Opis produktu

Akcesoria do światłowodów, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2744885
PSM-FO-COATING-STRIP 0.3mm Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-FO-POWERMETER Miernik mocy optycznej

Opis produktu

Miernik, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2799539
PSM-FO-POWERMETER Miernik mocy optycznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-FO-STRIP Ściągacz izolacji

Opis produktu

Szczypce do zdejmowania izolacji usuwania poszczególnych elementów kabla światłowodowego. Szczególnie przydatne do wszelkich kabli polimerowych i HCS. Specjalna mechanika i kształt noży pozwalają uniknąć uszkodzenia włókien światłowodowych. Wymiary (dł.
Porównaj
2744199
PSM-FO-STRIP Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-HCS-KONFTOOL Narzędzie do konfekcjonowania

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2799526
PSM-HCS-KONFTOOL Narzędzie do konfekcjonowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel PCF, dupleks 200 µm / 230 µm, na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 70 °C
Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Porównaj
2799885
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-HCSO-200/230 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel PCF, dupleks, 200/230 µm, wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 70 °C
Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Porównaj
2799445
PSM-LWL-HCSO-200/230 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-POF-KONFTOOL Narzędzie do konfekcjonowania

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2744131
PSM-POF-KONFTOOL Narzędzie do konfekcjonowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOx-D 16 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 70 mm², masa 75 g, czarny

Dane techniczne

Ciężar
75 g
Długość
131.5 mm
Długość szczęk
0 mm
Przekrój
12.5 - 201 mm2
Szerokość główki
15 mm
Wysokość główki
28.7 mm
Zakres odizolowania - przekrój
4 - 70 mm²
Zakres odizolowania - średnica
4 - 16 mm
Średnica
4 - 16 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Pozytywne testy VDE
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Izolacja do 1000 V
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Z przecinakiem drutu
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Samonastawne
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Regulowana długość odizolowania
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Tak
Porównaj
1212173
WIREFOx-D 16 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar