1930 śnieżnobiały Puszka natynkowa 1XHAGER

files/fotob/2265227.jpg.
1930 śnieżnobiały Puszka natynkowa 1X
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WTD3110WG
Kod EAN: 
3250610090251
Symbol Sonepar: 
P00835577
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, biały

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Głębokość osprzętu
36 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wpustów
0
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
88.3 mm
Szerokość osprzętu
88 mm
Wysokość
86 mm
Wysokość osprzętu
86 mm
Średnica
85.5 mm
Liczba zacisków uziemiających
0
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z wejściem kablowym
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Tak
Konfiguracja elementów
Ramka do montażu natynkowego
Zgodność z BS 4662
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Model stołowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Montaż na korytku krzyżowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

181305 czarny Podejście przewodowe i kanałowe

Opis produktu

Podejście przewodowe i kanałowe, czarny

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6400BG
181305 czarny Podejście przewodowe i kanałowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
181309 biały Podejście przewodowe i kanałowe

Opis produktu

Podejście przewodowe i kanałowe, biały

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6400WG
181309 biały Podejście przewodowe i kanałowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
181705 czarny Wprowadzenia rurowe

Opis produktu

Podejście rurowe, czarny

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał rurkowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6200BG
181705 czarny Wprowadzenia rurowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
181709 śnieżnobiały Wprowadzenia rurowe

Opis produktu

Podejście rurowe, biały

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał rurkowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6200WG
181709 śnieżnobiały Wprowadzenia rurowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
182305 czarny Łącznik kombinacji wielokrotnej

Opis produktu

Serie 1930 Łącznik do kombinacji wielokrotnej, czarny

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element łączeniowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6300BG
182305 czarny Łącznik kombinacji wielokrotnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
182309 śnieżnobiały Łącznik kombinacji wielokrotnej

Opis produktu

Serie 1930 Łącznik do kombinacji wielokrotnej, biały

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element łączeniowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6300WG
182309 śnieżnobiały Łącznik kombinacji wielokrotnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 czarny Płytka denka 1X samogasnąca

Opis produktu

Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
2.7 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
85.5 mm
Wysokość osprzętu
87.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Do kablowych kanałów instalacyjnych
Nie
Porównaj
WTA1700BG
1930 czarny Płytka denka 1X samogasnąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 śnieżnobiały Płytka denka 1X samogasnąca

Opis produktu

Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
2.7 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
85.5 mm
Wysokość osprzętu
87.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Do kablowych kanałów instalacyjnych
Nie
Porównaj
WTA1700WG
1930 śnieżnobiały Płytka denka 1X samogasnąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Integro Flow kremowy Podejście przewodowe i kanałowe

Opis produktu

Podejście przewodowe i kanałowe, kremowy

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WTA6400WP
Integro Flow kremowy Podejście przewodowe i kanałowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar