SV 250A 690V RozłącznikRITTAL

files/fotob/391346.jpg.
SV 250A 690V Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9343110
Kod EAN: 
4028177540330
Symbol Sonepar: 
P00386869
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 1, 250 A, 690 V, 3-bieg., śruba M10

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Do wkładek bezpiecznikowych
Inne
Do montażu tablicowego
Tak
Do montażu szynowego
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Uchwyt pokrywy
Do montażu na płycie
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako wyłącznik awaryjny
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SV 690V NH1-3 (3szt) Komora gaśnicza

Opis produktu

SV Komora gaszeniowa do rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3
Porównaj
9344680
SV 690V NH1-3 (3szt) Komora gaśnicza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 9344.530 rozm.1 (2szt) Osłona do PLS

Opis produktu

SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej do rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1
Porównaj
9344530
SV 9344.530 rozm.1 (2szt) Osłona do PLS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV GR.1 35-150mm2 (3szt) Zacisk ramowy do bezp.rozłącznika mocy

Opis produktu

SV Zacisk ramowy, do rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1 (z zaciskiem śrubowym), przyłącze przewodów okrągłych 35-150 mm², płaszczyzna zaciskowa SxW: 20x14 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba zacisków na biegun
2
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
2.5 - 2.5 mm2
Z szyną PE
Nie
Z szyną N
Nie
Porównaj
9344610
SV GR.1 35-150mm2 (3szt) Zacisk ramowy do bezp.rozłącznika mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV NH rozm.1-3 (2szt) Mikrostyk do rozłączników

Opis produktu

SV Mikroprzełącznik do rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1–3, łącznie z kieszenią z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
9344510
SV NH rozm.1-3 (2szt) Mikrostyk do rozłączników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar