5SG76110KK06 D01 6A Rozłącznik bezpiecznikowySIEMENS

files/fotob/1105221.png.
5SG76110KK06 D01 6A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SG76110KK06
Kod EAN: 
4001869475929
Symbol Sonepar: 
P01639629
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MINIZED, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, D01, 1-bieg., In: 6 A, Un AC: 230 V

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
6 A
Rozmiar
D01

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

16mm2 56 DU Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza widłowa zabezpieczona przed dotknięciem, 3-fazowy 16mm2, 56 DU Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym elementem składowym urządzeń ochronnych SENTRON dla...

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Prąd znamionowy In
120 A
Szerokość
15.1 mm
Wysokość
15 mm
Model
Laminowana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Tak
Cynowanie
Nie
Porównaj
5ST2192
16mm2 56 DU Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH4116 D01/16A Główka bezpiecznika

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa NEOZED materiał izolacyjny rozmiar D01, 16 A Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę...
Porównaj
5SH4116
5SH4116 D01/16A Główka bezpiecznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH4316 D01 16A Główka bezpiecznika

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH4316
5SH4316 D01 16A Główka bezpiecznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH4317 D01 16A Główka bezpiecznika

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH4317
5SH4317 D01 16A Główka bezpiecznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5002 D01 2A Tulejka kalibracyjna

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
2 A
Rozmiar
D01
Kod koloru
Różowy
Porównaj
5SH5002
5SH5002 D01 2A Tulejka kalibracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5004 D01 4A Tulejka kalibracyjna

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
4 A
Rozmiar
D01
Kod koloru
Brązowy
Porównaj
5SH5004
5SH5004 D01 4A Tulejka kalibracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5006 D01 6A Tulejka kalibracyjna

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
6 A
Rozmiar
D01
Kod koloru
Zielony
Porównaj
5SH5006
5SH5006 D01 6A Tulejka kalibracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TT3170 Przekaźnik bezpieczeństwa

Opis produktu

Aparatura rozdzielcza Siemens do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym oraz w przemyśle. Innowacyjna aparatura rozdzielcza Siemens jest ważnym elementem składowym komponentów SENTRON dla instalacji elektrycznych. Jej łączniki zdalne, przekaźniki pośrednie, styczniki instalacyjne...
Porównaj
5TT3170
5TT3170 Przekaźnik bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NEOZED Klucz do wkładek pasowanych

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH5100
NEOZED Klucz do wkładek pasowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar