WT/NH-000 gG 500V 63A Wkładka bezpiecznikowaHAGER

files/fotob/280664.jpg.
WT/NH-000 gG 500V 63A Wkładka bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LNH0063M
Kod EAN: 
3250614120732
Symbol Sonepar: 
P01223845
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wkładka bezp. nożowa NH000 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 63A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
63 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
5.4 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa DC
80 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik czołowy
Rozmiar
NH000
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
NH000
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LNH00TM NH00 160A Zwieracz nożowy izolowany

Opis produktu

Zwieracz nożowy izolowany NHM00 160A styki srebrzone

Dane techniczne

Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1 W
Rozmiar
NH00
Porównaj
LNH00TM
LNH00TM NH00 160A Zwieracz nożowy izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NH 00-4 Uchwyt do bezpieczników z rękawem ochronnym

Opis produktu

Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH 00-4 z rękawem ochronnym
Porównaj
LNH00-4GS
NH 00-4 Uchwyt do bezpieczników z rękawem ochronnym
Szybki podgląd: Opis i parametry
NHB00-4 Uchwyt do bezpieczników

Opis produktu

Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH 00-4
Porównaj
LNH00-4G
NHB00-4 Uchwyt do bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar