8US12111NS10 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoriaSIEMENS

files/fotob/1105428.png.
8US12111NS10 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8US12111NS10
Kod EAN: 
4011209761346
Symbol Sonepar: 
P01831792
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System szyn zbiorczych Odstęp między osiami szyn 60mm, Adapter urządzeniowy, Szerokość 45 mm Grubość szyny: 5,10mm+profil TT z 1 szną nośną 35mm do odgałęzienia kompaktowego 3RA6 (długość 200 mm) Ue690V, IE do 32A, Uwaga! gdy prąd znamionowy >12A oraz prąd zwarciowy > 25kA maks. zachować przekrój przewodu 6mm2 oraz minimalną długość żyły 2m System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń przyłączeniowych, rozdzielczych i instalacyjnych. Zwarta konstrukcja modułowa i szybko montowane ostykowanie umożliwia ekonomiczne wyposażenie elektrotechniczne do budowy nowoczesnych rozdzielnic instalacyjnych. Montaż odbywa się na belkach wzdłużnych, a rozstaw szyn wynosi 60 mm. Cechy systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Mocowanie mechaniczne i ostykowanie elektryczne w ramach jednej operacji roboczej. 2. Dopuszczenie na całym świecie, a tym samym możliwość stosowania w budowie maszyn i urządzeń w skali światowej. 3. Łatwość wymiany pojedynczych przyrządów lub całych kombinacji. 4. Oszczędność czasu montażu i redukcja kosztów dzięki prefabrykacji gałęzi odbiorników. 5. Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki zabezpieczonym przed wetknięciem palców osłonom adapterów i nośników sprzętowych. 6. Szeroka gama możliwych do zastosowania szyn zbiorczych umożliwiających łatwe dostosowanie do natężeń prądów do 1600 A. &DPMD_ACC602_001_000_1001458&

Dane techniczne

Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
108 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8US19982BJ10 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych...
Porównaj
8US19982BJ10
8US19982BJ10 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar