8WC5051 12x5x2000mm Szyna miedzianaSIEMENS

files/fotob/1860367.jpg.
8WC5051 12x5x2000mm Szyna miedziana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8WC5051
Kod EAN: 
4011209662117
Symbol Sonepar: 
P00914245
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń przyłączeniowych, rozdzielczych i instalacyjnych. Zwarta konstrukcja modułowa i szybko montowane ostykowanie umożliwia ekonomiczne wyposażenie elektrotechniczne do budowy nowoczesnych rozdzielnic instalacyjnych. Montaż odbywa się na belkach wzdłużnych, a rozstaw szyn wynosi 60 mm. Cechy systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Mocowanie mechaniczne i ostykowanie elektryczne w ramach jednej operacji roboczej. 2. Dopuszczenie na całym świecie, a tym samym możliwość stosowania w budowie maszyn i urządzeń w skali światowej. 3. Łatwość wymiany pojedynczych przyrządów lub całych kombinacji. 4. Oszczędność czasu montażu i redukcja kosztów dzięki prefabrykacji gałęzi odbiorników. 5. Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki zabezpieczonym przed wetknięciem palców osłonom adapterów i nośników sprzętowych. 6. Szeroka gama możliwych do zastosowania szyn zbiorczych umożliwiających łatwe dostosowanie do natężeń prądów do 1600 A. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, rozdzielnic instalacyjnych oraz łączników i gniazd wtykowych

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8US19212AA00 ADAPTER (100szt) Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria odległość środków szyn 40, 60 mm zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 1,5-16 mm2
Porównaj
8US19212AA00
8US19212AA00 ADAPTER (100szt) Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AA01 Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 1,5-16 mm2
Porównaj
8US19212AA01
8US19212AA01 Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AB00 Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria do systemu 40 i 60 mm tylko dla grubości szyny 5mm
Porównaj
8US19212AB00
8US19212AB00 Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AB01 Szyny zbiorcze - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 4-35 mm2
Porównaj
8US19212AB01
8US19212AB01 Szyny zbiorcze - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AC00 Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 16-120 mm2
Porównaj
8US19212AC00
8US19212AC00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AC01 Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 16-120 mm2
Porównaj
8US19212AC01
8US19212AC01 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AD00 Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 16-70 mm2
Porównaj
8US19212AD00
8US19212AD00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AD01 Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 16-70 mm2
Porównaj
8US19212AD01
8US19212AD01 Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212BF00 Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, łącznik szyn zbiorczych Grubość szyny: 5,10 mm Szerokość 12-20mm (długość 55 mm)
Porównaj
8US19212BF00
8US19212BF00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19222CA00 DYSTANSOWNIK Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, Profil osłonowy do Szyna zbiorcza Długość 1000 mm, Grubość szyn: 5 mm Szerokość szyn: 12 mm
Porównaj
8US19222CA00
8US19222CA00 DYSTANSOWNIK Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry