DMM-5T-2 Multimetr wielofunkcyjnyF&F

files/fotob/2281656.jpg.
DMM-5T-2 Multimetr wielofunkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DMM
Nr Katalogowy: 
DMM-5T-2
Symbol Sonepar: 
P10001617
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Typ analizator parametrów sieci Sieć 1P2W - Jednofazowa, dwuprzewodowa / 3P3W – Trójfazowa, trzyprzewodowa / 3P4W - Trójfazowa, czteroprzewodowa Pomiar prądu - prąd znamionowy In 0.25 -5 (6) A (rzeczywista wartość mierzonego prądu zależeć będzie od wielkości zastosowanych przekładników prądowych) Pomiar prądu - przeciążalność (ciągła) 120% In Pomiar prądu - pobór mocy mniej niż 0.5 VA/fazę Pomiar napięcia - zakres pomiarowy 58 – 276 V AC (napięcie fazowe L-N), 100 – 480 V AC (napięcie międzyfazowe L-L) Pomiar napięcia - częstotliwość 45 - 55 Hz Pomiar napięcia - Przeciążalność (ciągła) 120% Un Całkowity pobór mocy typowy 2 VA, chwilowy 15 VA Temperatura robocza 25°C - 55°C Temperatura przechowywania -40°C - 70°C Wilgotność względna 0 - 95% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych) Klasa zanieczyszczeń 2 Palność obudowy UL94 – V0 Stopień ochrony Front – IP54; Tył – IP20 Rozmiar obudowy 96 x 96 x 62 mm Rozmiar otworu montażowego 92 x 92 mm Grubość panelu 1 – 5 mm Wyjścia impulsowe 2 Port RS-485 Port komunikacyjny zgodny z interfejsem Modbus RTU; Prędkość transmisji: 2400/4800/9600/19200/38400 bps; Parzystość: brak, even, odd; Bity stopu: 1, 2 Napięcie 0 - 9999.9 kV; Dokładność 0,2 % Prąd 0 - 9999.9 kAp; Dokładność 0,2 % Współczynnik mocy -1 - +1; Dokładność 1% Częstotliwość 45 - 65 Hz; Dokładność 0,2 % Moc czynna 0 - 3600 MW; Dokładność 0,5 % Moc bierna 0 - 3600 MVAr; Dokładność 1 % Moc pozorna 0 - 3600 MVA; Dokładność 1 % Energia czynna 0 - 9999999.9 kWh; Dokładność Klasa 0.5S (IEC62053-22) Energia bierna 0 - 9999999.9 kVArh; Dokładność 2 % Kąt fazowy Dokładność 2 % Współczynnik zawartości harmonicznych prądu (su-maryczny lub indywidualny od 2 – 63 harmonicznej) 0 - 100%; Dokładność 2 % Współczynnik zawartości harmonicznych napięcia (sumaryczny lub indywidu-alny od 2 – 63 harmonicz-nej) 0 - 100%; Dokładność 2 %

Dane techniczne

Liczba kanałów wejść napięciowych
3
Liczba kanałów wejść prądowych
3
Zakres pomiarowy napięcia AC bezpośrednio
400 V
Wskaźnik
Cyfrowy
Moc pozorna
Tak
Moc czynna
Tak
Pomiar prądu
Bezpośredni pomiar prądu
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Pomiar harmonicznych
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Moc bierna
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Zasilanie
Akumulator/sieć
Złącze (interfejs)
Tak
Moc/praca
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar