IATLs 24-240VAC/VDC SterowanieSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500992.jpg.
IATLs 24-240VAC/VDC Sterowanie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 ITL
Nr Katalogowy: 
A9C15405
Kod EAN: 
3606480374845
Symbol Sonepar: 
P00787326
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti 9 iATLs is reliable remote indication auxiliary. It has 1 changeover contact, and it operates with 24VAC/DC to 240VAC/DC control voltage. Mounting is performed on the right of iTL impulse relay with yellow clips. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. It is associated with iTL impulse relays to allow remote indication of their operating state. This product is compliant with EN/IEC 60669-2-2

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
32 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk sygnalizacyjny
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ITL 16A 1NO 48VAC 24VDC 50-6 Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy iTL-16-10-48 16A 1NO 48VAC/24VDC ,o numerze A9C30211. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN 60669-1...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
48 - 48 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 250 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C30211
ITL 16A 1NO 48VAC 24VDC 50-6 Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITLI 16A 1NO+1NC 130VAC 50-6 Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy iTL-16-11-130 16A 1NO+1NC 130VAC/48VDC ,o numerze A9C30315. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
130 - 130 V
Napięcie sterowania 2
48 - 48 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 250 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C30315
ITLI 16A 1NO+1NC 130VAC 50-6 Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar