IHP Zegar sterującySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502314.jpg.
IHP Zegar sterujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IH, IHP, ITA
Nr Katalogowy: 
CCT15838
Kod EAN: 
3606480769238
Symbol Sonepar: 
P01535861
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IHP+ 1C 18 mm, 1 channel. Digital time switch with weekly program and 1 channel. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. Functions: 84 memory locations. Interface for memory card. ON/OFF switching times. Impulse program. Cycle program. Switch preselection. ON/OFF permanent switching. Manual switching. External input: Push-button can be connected (external switch preselection, switch-off timer). Switch can be connected (permanent switching ON or OFF). Holiday program with timed setting. Switch-off timer. Reset option. Service function for monitoring maintenance intervals. Integrated operating hours counter. 2 random programs. Display lighting (can be switched off). Toggling summer time/winter time: automatic, can be deactivated, toggle rules for Europe, USA and other countries are already saved, customised toggle rule or toggling on a fixed date can be selected. PIN coding. Nominal voltage: AC 230-240 V, +10% / -15%, 50-60 Hz. Standby power: 0.4 W. Number of channels: 1. Contact: Make contact, phase-independent. Max. switching capacity: 16 A (at AC 250 V, cos Phi 1). 4 A (at AC 250 V, cos Phi 0.6). Incandescent lamp load: 2000 W. Halogen lamp load: 2000 W. Fluorescent lamp load: not compensated 2000 VA, series compensated 2000 VA, parallel compensated 1300 W (140 µF). Compact fluorescent lamp load (el. ballast) 300W. LED 2 W: 55 W. LED 2-8 W: 180 W. Shortest switching time: 1 s. External inputs: 1. Connections: Screwless terminals for 2 lines each, wire or cord (with or without core end sleeve), 0.5 - 2.5 mm². Operating elements: 4 push-buttons to navigate menu, 1 reset button. Accuracy: /equal ±0.25 s/day (25 °C). Power reserve:10 years (lithium cell) at +20 °C. IP protection rating: IP 20. Device width: 1 modules, approx. 18 mm. Version: 1 channel

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
87600
Autonomia / rezerwa chodu w latach
10
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.5 s
Głębokość
66 mm
Liczba kanałów
1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
0.02 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0.02 min
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
250 - 250 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
4 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk zwierny
Program losowy
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Program świąteczny
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Programowanie 60 min.
Tak
Sterowany kwarcowo
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Program impulsowy
Tak
Obsługa ręczna
Tak
GPS
Nie
Program roczny
Tak
Miernik godzinowy
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Sygnał wyjściowy
Inne
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program astronomiczny
Nie
Program cykliczny
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar