IMD-IM9-OL Przekaźnik kontroli izolacji i uziemieniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503617.jpg.
IMD-IM9-OL Przekaźnik kontroli izolacji i uziemienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIGILOHM INSULATION MONITORING DEVICES
Nr Katalogowy: 
IMD-IM9-OL
Kod EAN: 
3606480321665
Symbol Sonepar: 
P01244231
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To urządzenie należy do rodziny Vigilohm zaprojektowanych do monitoringu nieuziemionych/IT sieci elektrycznych, zgodnie z normami instalacji i produktów. Zgodnie z normami zaleca się wyposażenie systemów w urządzenia monitorujące izolację (IMD). To urządzenie jest przeznaczone do monitorowania obciążeń off-line. Mierzy rezystancję izolacji obciążenia, wprowadzając prąd stały między sieć a uziemienie. Konfiguracja zostanie ustawiona w zależności od obciążenia. Ustawienia są dostępne z przodu urządzenia. Nastawy to progi alarmowe i przedalarmowe oraz ustawienie uruchamiania silnika lub nie. Jest on wyposażony w ręczny autotest. Jeżeli rezystancja izolacji systemu spadnie poniżej nastawionego progu, co oznacza wystąpienie zwarcia doziemnego, przez przekaźnik wyjściowy IMD zostanie uruchomiony alarm. Gdy nie będzie monitorowana usterka, alarm zostanie skasowany, przekaźnik alarmowy powróci do normalnego stanu. Ten produkt można zainstalować na szynie DIN

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
45 - 440 Hz
Głębokość
67.5 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
60 µF
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 V
Napięcie pracy dla DC
0 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
110 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
110 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Szerokość
71 mm
Wartość nastawy impedancji 1
500 - 10000 kΩ
Wartość nastawy impedancji 2
250 - 2000 kΩ
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia znamionowego
690 V
Zakres pomiarowy napięcia
690 V
Znamionowa częstotliwość pracy
45 - 440 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Funkcja
Dla obwodów mieszanych
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik wartości izolacji
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Funkcja pamięci błędu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar