IMN 115VAC Wyzwalacz zanikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/487667.jpg.
IMN 115VAC Wyzwalacz zanikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IC60
Nr Katalogowy: 
A9A26959
Kod EAN: 
3606480087981
Symbol Sonepar: 
P00787224
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyzwalacz zanikowy Acti9 iMN-115 115 VAC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: iMN - typ sterowania: STANDARD

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
115 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

A9F06613 iC60H-B13-1N B 13A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F06613

A9F06613 iC60H-B13-1N B 13A 1N-biegunowy...

A9F06613 iC60H-B13-1N B 13A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
A9F06632 iC60H-B32-1N B 32A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F06632

A9F06632 iC60H-B32-1N B 32A 1N-biegunowy...

A9F06632 iC60H-B32-1N B 32A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
A9F06650 iC60H-B50-1N B 50A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F06650

A9F06650 iC60H-B50-1N B 50A 1N-biegunowy...

A9F06650 iC60H-B50-1N B 50A 1N-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
A9F07413 iC60H-C13-4 C 13A 4-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F07413

A9F07413 iC60H-C13-4 C 13A 4-biegunowy Wyłącznik...

A9F07413 iC60H-C13-4 C 13A 4-biegunowy Wyłącznik nadprądowy
A9V54325 25-3-300-A 25A 300mA typ A Blok różnicowoprądowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9V54325

A9V54325 25-3-300-A 25A 300mA typ A Blok...

A9V54325 25-3-300-A 25A 300mA typ A Blok różnicowoprądowy

Produkty powiązane i akcesoria

iC60H 2P C10A 10kA Wyłącznik nadprądowy

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.3 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-35 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
30 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
15 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Porównaj
A9F89210
iC60H 2P C10A 10kA Wyłącznik nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60H 2P C16A 10kA Wyłącznik nadprądowy

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C16-2 C 16A 2-biegunowy ,o numerze A9F07216. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. O ptyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej...

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-35 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
30 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
15 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Porównaj
A9F07216
iC60H 2P C16A 10kA Wyłącznik nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60L 1P C16A 15kA Wyłącznik nadprądowy

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy iC60L-C16-1 C 16A 1-biegunowy ,o numerze A9F94116. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. O ptyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej...

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-35 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
25 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Porównaj
A9F94116
iC60L 1P C16A 15kA Wyłącznik nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60L 2P C10A 15kA Wyłącznik nadprądowy

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy iC60L-C10-2 C 10A 2-biegunowy ,o numerze A9F94210. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. O ptyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej...

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.3 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-35 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
25 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Porównaj
A9F94210
iC60L 2P C10A 15kA Wyłącznik nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60L 2P C16A 15kA Wyłącznik nadprądowy

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy iC60L-C16-2 C 16A 2-biegunowy ,o numerze A9F94216. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. O ptyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej...

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-35 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
25 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Porównaj
A9F94216
iC60L 2P C16A 15kA Wyłącznik nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISW-NA 3P+N 100A 415VAC Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny z możliwością rozbudowy o wyzwalacz wzrostowy i podnapięciowy iSW-NA-100-3N, o numerze A9S70790, prąd znamionowy 100A, 3N-biegun owy, stosowany do rozłączania izolacyjnego obwodów i części instalacji elektrycznych także w sytuacji, gdy konieczne jest zdalne wyzwolenie. enterWyposażone...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
74.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Minimalne napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe
415 V
Prąd znamionowy
100 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
1.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S70790
ISW-NA 3P+N 100A 415VAC Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISW-NA 3P+N 40A 415VAC Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Rozłącznik z możliwością dobudowy wyzwalacza iSW-NA-40-3N 40A 3N-biegunowy ,o numerze A9S70740. Wyposażone we wskaźnik Visi-Safe potwierdzajacy otwarcie styków rozłącznika. Możliwość wyposażenia w napęd drzwiowy, styk pomocniczy czy podstawę wtykową

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
74.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Minimalne napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe
415 V
Prąd znamionowy
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
20 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S70740
ISW-NA 3P+N 40A 415VAC Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISW-NA 3P+N 63A 415VAC Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Acti9 iSW-NA to modułowy i niezawodny rozłącznik. jest to prąd znamionowy 4P, prąd znamionowy wynosi 63A, a napięcie robocze 400VAC do 415VAC. k Visi-Safe potwierdzajacy otwarcie styków rozłącznika. Możliwość wyposażenia w napęd drzwiowy, styk pomocniczy czy podstawę wtykową. Wytrzymałość elektryczna...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
74.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Minimalne napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe
415 V
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
0.8 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S70763
ISW-NA 3P+N 63A 415VAC Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar