IPC 10/16A 2P+Z 250V SCHUKO Gniazdo modułoweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281740.jpg.
IPC 10/16A 2P+Z 250V SCHUKO Gniazdo modułowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IPC
Nr Katalogowy: 
A9A15310
Kod EAN: 
3606480097782
Symbol Sonepar: 
P01112958
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ten produkt Acti9 iPC to modułowe gniazdo zasilające umożliwiające podłączenie urządzeń niskiego napięcia do sieci elektrycznej. Jest to standardowe gniazdo zasilające 16A 2P+E z osłoną ochronną na biegunach. Jest zgodny z niemiecką normą KEMA VDE 0620. Moment dokręcania połączenia wynosi 1,2 Nm dla wkrętaka typu PZ2. Połączenie umożliwia prowadzenie sztywnych kabli miedzianych o przekroju od 1 do 10 mm². Połączenie umożliwia elastyczne lub z okablowaniem miedzianym z tulejką w zakresie od 1 do 6 mm². Szerokość w boisku 9 mm wynosi 5. Kolor produktu jest biały (RAL9003). Wymiary to (W) 45 mm x (W) 81 mm x (G) 55 mm. Waga wynosi 100g. Stopień ochrony IP20 na zaciskach i IP40 w obudowie. Temperatura robocza wynosi od -25°C do +70°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do +80°C. Jest zgodny z normą VDE 0620, UNE_20315-1-1 i NEN 1020

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
63 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Rodzaj napięcia
AC
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z lampką kontrolną
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar