ISFL400 3P m/h 180mm M12 Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505794.jpg.
ISFL400 3P m/h 180mm M12 Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FUPACT
Nr Katalogowy: 
LV480857
Kod EAN: 
3606480341151
Symbol Sonepar: 
P00931519
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Fupact do urządzenia ISFL400 są 3-polowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi umożliwiającymi bezpośrednie podłączenie do szyn zbiorczych 185 mm. Fupact ISFL to wydajne rozłączniki bezpiecznikowe pionowe o kompaktowej konstrukcji i systemie modułowym. Dzięki swojej wielkości Fupact ISFL nie wymagają dodatkowej przestrzeni do instalacji przekładników prądowych. Jego interfejs jest standaryzowany dla wszystkich typów urządzeń pomiarowych. Znamionowy prąd roboczy wynosi 400 A przy 690VAC dla AC21B kategorii wykorzystania, 400 A przy 500VAC dla AC22B i 400 A przy 415VAC dla AC23B. Typ bezpiecznika to DIN NH02. Obwód zasilający jest podłączony bezpośrednio do szyn zbiorczych 185 mm lub za pomocą złącza haczykowego. Jest zgodny z normami IEC 60947-1 i IEC 60947-3

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
120 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
15 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH2
Do montażu tablicowego
Tak
Do montażu szynowego
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze złączami wtykowymi
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

400/5 kl.1 5VA Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy do rozłączników bezpiecznikowych ISFL Fupact. Fupact ISFL to wydajne rozłączniki bezpiecznikowe pionowe o kompaktowej konstrukcji i systemie modułowym. Dzięki swojej wielkości Fupact ISFL nie wymagają dodatkowej przestrzeni do instalacji przekładników prądowych. Jego...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Pobór mocy
5 W
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Model
Przekładnik prądowy ochronny
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Skalibrowany
Tak
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Porównaj
LV480887
400/5 kl.1 5VA Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FuPacT LV480867 V-clamp ISFL250-630 Aluminium Zacisk

Opis produktu

Zacisk tunelowy dla szyny Cu/Al. 2x25-300mm2. zgodność gamy: Fupact ISFL - ISFL1250, Fupact ISFL - ISFL250, Fupact ISFL - ISFL400, Fupact ISFL - ISFL630 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 3 szt
Porównaj
LV480867
FuPacT LV480867 V-clamp ISFL250-630 Aluminium Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
FuPacT LV480890 Cu/Al ISFL1250 240mm² 3 szt Złącza

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
240 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
1250 A
Odpowiednie do
Inne
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Porównaj
LV480890
FuPacT LV480890 Cu/Al ISFL1250 240mm² 3 szt Złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Haczyki montażowe bez wiercenia do FUPACT Rozłącznik bezp.akcesoria

Opis produktu

Haczyki do montażu bez wiercenia do Fupact ISFL250/630 3 szt.. Typ produktu lub komponentu : hak - zgodność gamy: Fupact ISFL - ISFL1250, Fupact ISFL - ISFL250, Fupact ISFL - ISFL400, Fupact ISFL - ISFL630 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 3 szt
Porównaj
LV480859
Haczyki montażowe bez wiercenia do FUPACT Rozłącznik bezp.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
LISTWA OSŁANIAJĄCA Rozłącznik bezp.akcesoria

Opis produktu

Osłona boczna z wycięciem do ISFL160/250/630. Typ produktu lub komponentu : wycięcie w drzwiach - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne
Porównaj
LV480868
LISTWA OSŁANIAJĄCA Rozłącznik bezp.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
NO+NC ISFT Przełącznik

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
LV480841
NO+NC ISFT Przełącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Uchwyt boczny ramy Rozłącznik bezp.akcesoria

Opis produktu

Uchwyt boczny do ramy do ISFL160/250/630 4 szt.. Typ produktu lub komponentu : kątownik poprzeczny - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt
Porównaj
LV480869
Uchwyt boczny ramy Rozłącznik bezp.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar