KZ66 Zestaw uszczelniający 60X60SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504550.jpg.
KZ66 Zestaw uszczelniający 60X60
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS VARIO
Nr Katalogowy: 
KZ66
Kod EAN: 
3389110552294
Symbol Sonepar: 
P00286679
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys Vario accessory, seal plate for door mounting operators for Vario switch-disconnectors. To be used with V02 to V2 switch bodies and 60 x 60 mm front plates. Sold in lots of 5 units. Green Premium product (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Średnica wewnętrzna
22 mm
Średnica zewnętrzna
60 mm
Liczba otworów
1
Model/kształt/forma
Płaski
Materiał
Guma
Model
Uszczelka płaska
Gatunek materiału
Inne
Z podkładką
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KAF1PZ Napęd obrotowy

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario VN12, VN20, V02, V2. Czarny uchwyt z czarną przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt...
Porównaj
KAF1PZ
KAF1PZ Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAF2PZ Napęd obrotowy

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario V3-V4. Czarny uchwyt z czarną przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt zamykany na 3...
Porównaj
KAF2PZ
KAF2PZ Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBF2PZ Napęd ręczny obrotowy

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies V3-V4. It provides a black handle and black front plate 60x60mm, for switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable. Front plate with I-O indicators...
Porównaj
KBF2PZ
KBF2PZ Napęd ręczny obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCD1PZ 60x60 Napęd łącznika zółto/czerw.

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario VN12, VN20, V02, V2. Długi czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego i awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane...
Porównaj
KCD1PZ
KCD1PZ 60x60 Napęd łącznika zółto/czerw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCF1PZ CZERW.POKR+PŁ.CZOŁ. Żółta vn-12, vn-2

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario VN12, VN20, V02, V2. Długi czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego i awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane...
Porównaj
KCF1PZ
KCF1PZ CZERW.POKR+PŁ.CZOŁ. Żółta vn-12, vn-2
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCF2PZ CZERW./ŻÓŁT.BLOK. Napęd ręczny obr.rozł.

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario V3-V4. Czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego i awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt...
Porównaj
KCF2PZ
KCF2PZ CZERW./ŻÓŁT.BLOK. Napęd ręczny obr.rozł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDF1PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.60X60

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies VN12, VN20, V02 to V2. It provides a red handle and yellow front plate 60x60mm, for emergency stop switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable...
Porównaj
KDF1PZ
KDF1PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.60X60
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDF2PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.60X60

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies V3-V4. It provides a red handle and yellow front plate 60x60mm, for emergency stop switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable. Front plate with...
Porównaj
KDF2PZ
KDF2PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.60X60
Szybki podgląd: Opis i parametry
V0 Moduł główny rozł.A 3P 25A

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys Vario, 3 bieguny, 25A/690V, do przełączania silników do 7,5kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość zamontowania do 4 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
25 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
25 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
14.5 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.3 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V0
V0 Moduł główny rozł.A 3P 25A
Szybki podgląd: Opis i parametry
V01 Moduł główny rozł.A 3P 20A

Opis produktu

TeSys Vario switch body, 3 poles, 20A/690V, for motor switching applications up to 5.5kW@400V AC-23. It can be used to switch DC circuits until 250V DC DC-1 to DC-5, by use of contacts in series. It provides capability to have mounted until 4 add-on modules, connection by screw terminals, mounting on...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
20 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
20 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
11 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.3 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V01
V01 Moduł główny rozł.A 3P 20A
Szybki podgląd: Opis i parametry
V02 Moduł główny rozł.A 3P 12A

Opis produktu

TeSys Vario switch body, 3 poles, 12A/690V, for motor switching applications up to 4kW@400V AC-23. It can be used to switch DC circuits until 250V DC DC-1 to DC-5, by use of contacts in series. It provides capability to have mounted until 4 add-on modules, connection by screw terminals, mounting on DIN-rail...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
12 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
12 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
8.1 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.3 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V02
V02 Moduł główny rozł.A 3P 12A
Szybki podgląd: Opis i parametry
V1 Moduł główny rozł.3P 32A

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys Vario, 3 bieguny, 32A/690V, do przełączania silników do 11kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość zamontowania do 4 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
11 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
21.8 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.384 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V1
V1 Moduł główny rozł.3P 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
V2 Moduł główny rozł.A 3P 40A

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys Vario, 3 bieguny, 40A/690V, do przełączania silników do 15kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość zamontowania do 4 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
40 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
29 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.48 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V2
V2 Moduł główny rozł.A 3P 40A
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar