KZ81 60x60 Płytka na drzwi mont.nap.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504554.jpg.
KZ81 60x60 Płytka na drzwi mont.nap.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS VARIO
Nr Katalogowy: 
KZ81
Kod EAN: 
3389110552133
Symbol Sonepar: 
P00143278
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Element do montażu na drzwiach TeSys Vario, do rozłączników Vario. Płytka do montażu uchwytów na drzwiach z mocowaniem na 4 śruby. Pasuje do uchwytów z płytami przednimi o wymiarach 60x60 mm lub 90x90 mm dla modułów rozłączników od V3 do V6. Oznaczone ekologicznym znakiem Green Premium (RoHS/REACh). 0

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KAF2PZ Napęd obrotowy

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario V3-V4. Czarny uchwyt z czarną przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt zamykany na 3...
Porównaj
KAF2PZ
KAF2PZ Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAF3PZ NAPĘD RĘCZNY OBROT. Rozł.90X90

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies V5-V6. It provides a black long handle, and black front plate 90x90mm, for main switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle padlockable, for 3 padlocks (to be...
Porównaj
KAF3PZ
KAF3PZ NAPĘD RĘCZNY OBROT. Rozł.90X90
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBF2PZ Napęd ręczny obrotowy

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies V3-V4. It provides a black handle and black front plate 60x60mm, for switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable. Front plate with I-O indicators...
Porównaj
KBF2PZ
KBF2PZ Napęd ręczny obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBF3PZ Napęd ręczny obrotowy

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies V5-V6. It provides a black long handle and black front plate 90x90mm, for switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable. Front plate with I-O indicators...
Porównaj
KBF3PZ
KBF3PZ Napęd ręczny obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCF2PZ CZERW./ŻÓŁT.BLOK. Napęd ręczny obr.rozł.

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario V3-V4. Czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego i awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt...
Porównaj
KCF2PZ
KCF2PZ CZERW./ŻÓŁT.BLOK. Napęd ręczny obr.rozł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCF3PZ CZERW.POKR+PŁ.CZOŁ. Żółta

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario V5-V6. Długi czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 90x90 mm do montażu głównego i awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie...
Porównaj
KCF3PZ
KCF3PZ CZERW.POKR+PŁ.CZOŁ. Żółta
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDF2PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.60X60

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies V3-V4. It provides a red handle and yellow front plate 60x60mm, for emergency stop switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable. Front plate with...
Porównaj
KDF2PZ
KDF2PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.60X60
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDF3PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.90X90

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario V5-V6. Długi czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt nie...
Porównaj
KDF3PZ
KDF3PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.90X90
Szybki podgląd: Opis i parametry
V3 Moduł główny rozł.3P 63A

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys Vario, 3 bieguny, 63A/690V, do przełączania silników do 22kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość zamontowania do 4 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
60 mm
Wysokość
83 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
41.5 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.756 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Jako rozłącznik główny
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V3
V3 Moduł główny rozł.3P 63A
Szybki podgląd: Opis i parametry
V4 Moduł główny rozł.3P 80A

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys Vario, 3 bieguny, 80A/690V, do przełączania silników do 30kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość zamontowania do 4 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
60 mm
Wysokość
83 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
57 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.96 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Jako rozłącznik główny
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V4
V4 Moduł główny rozł.3P 80A
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO 3P 125A Moduł główny rozłącznika

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys Vario, 3 bieguny, 125A/690V, do przełączania silników do 37kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość zamontowania do 4 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
125 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
68.5 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
1.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Jako rozłącznik główny
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V5
VARIO 3P 125A Moduł główny rozłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO 3P 175A Moduł główny rozłącznika

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys Vario, 3 bieguny, 175A/690V, do przełączania silników do 45kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość zamontowania do 4 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
125 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
45 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
175 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
83 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
2.1 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Jako rozłącznik główny
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Porównaj
V6
VARIO 3P 175A Moduł główny rozłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar