M22S-STDD-X Ramka bez tabliczki opisowejEATON

files/fotob/31073.jpg.
M22S-STDD-X Ramka bez tabliczki opisowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
216394
Kod EAN: 
4015082163945
Symbol Sonepar: 
P00181282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ramki do tabliczek opisowych, system RMQ, 30x75mm okrągła, czarny, bez tabliczki przycisku podwójnego

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M22-XST Tabliczka opisowa

Opis produktu

Tabliczka, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Szerokość: 27 mm, Wysokość: 18 mm, Opis: kolory aluminium, bez opisów, Material: ABS z folią aluminiową wytłaczaną na gorąco, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
216480
M22-XST Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XST-* Szyldzik (wyk indywidualne)

Opis produktu

Tabliczka, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Szerokość: 27 mm, Wysokość: 18 mm, Opis: z indywidualnym opisaniem przy użyciu edytora etykiet → Karta charakterystyki, dalsze informacje o produkcie (łącza), Material: ABS z folią aluminiową wytłaczaną na gorąco, Podłączanie do...

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
216482
M22-XST-* Szyldzik (wyk indywidualne)
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XST-GVP Tabliczka opisowa

Opis produktu

Tabliczka, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Szerokość: 27 mm, Wysokość: 18 mm, Opis: kolory aluminium, bez opisów, Material: ABS z folią aluminiową wytłaczaną na gorąco, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
216481
M22-XST-GVP Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar