S-12 16mm2 dzielona Szyna prądowa 4FPAWBOL

files/fotob/144787.jpg.
S-12 16mm2 dzielona Szyna prądowa 4F
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
E.4416/12DW
Kod EAN: 
5901350809938
Symbol Sonepar: 
P01153176
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna prądowa łączeniowa 4-fazowa, widełkowa, dzielona, S-12, 16mm2, 100A, 400V

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
210 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
4
Liczba modułów
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
0 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0 kA
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar