SITOR 100A 600VAC 500VDC aR Wkładka bezpiecznikowaSIEMENS

files/fotob/1105098.png.
SITOR 100A 600VAC 500VDC aR Wkładka bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3NC22005
Kod EAN: 
4011209629134
Symbol Sonepar: 
P10011989
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SITOR bezpiecznik cylindryczny, 22x58 mm, 100 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 500 V, DC według UL, wskaźnik zadziałania z wybijakiem Bezpieczniki do ochrony półprzewodników SITOR 3NE, 3NC chronią półprzewodniki mocy przed skutkami zwarcia. System bezpiecznikowy SITOR firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Zakres zastosowań obejmuje dodatkowo przetwornice częstotliwości z bezpiecznikami w obwodzie wejściowym i obwodzie pośrednim DC, a także urządzenia UPS i układy łagodnego rozruchu do silników. Cechy bezpieczników SITOR firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Superszybka charakterystyka wyłączania w porównaniu z konwencjonalnymi bezpiecznikami NH. 2. Bezpieczna ochrona w razie zwarcia obejmującą także półprzewodniki mocy. 3. Standard jakości firmy Siemens, gwarantujący bardzo dużą wierność charakterystyki. 4. Dopuszczenie bezpieczników cylindrycznych SITOR zgodnie z IEC i UL, większość z nich także z CCC, dzięki czemu można je stosować na całym świecie. 5. Częściowa przydatność do montażu w podstawkach bezpiecznikowych NH, w rozłącznikach izolacyjnych bezpiecznikowych oraz rozłącznikach izolacyjnych z bezpiecznikami

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
600 V
Prąd znamionowy
100 A
Prąd znamionowy
100 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
16 W
Zakres częstotliwości pracy
45 - 62 Hz
Zakres napięcia znamionowego
10 - 600 V
Zdolność łączeniowa
100 kA
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Z wybijakiem
Tak
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 600 V / DC300 V
Rozmiar
22x58 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Inne

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3NC22915 Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Bezpieczniki do ochrony półprzewodników SITOR 3NE, 3NC chronią półprzewodniki mocy przed skutkami zwarcia. System bezpiecznikowy SITOR firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Inne
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze złączami wtykowymi
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik główny
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Porównaj
3NC22915
3NC22915 Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOR 1P 100A 690VAC Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

Bezpieczniki do ochrony półprzewodników SITOR 3NE, 3NC chronią półprzewodniki mocy przed skutkami zwarcia. System bezpiecznikowy SITOR firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
22x58 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Porównaj
3NC2291
SITOR 1P 100A 690VAC Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOR 2P 100A 690VAC Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

Bezpieczniki do ochrony półprzewodników SITOR 3NE, 3NC chronią półprzewodniki mocy przed skutkami zwarcia. System bezpiecznikowy SITOR firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
22x58 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Porównaj
3NC2292
SITOR 2P 100A 690VAC Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOR 3NC1000 Szczypce

Opis produktu

Bezpieczniki do ochrony półprzewodników SITOR 3NE, 3NC chronią półprzewodniki mocy przed skutkami zwarcia. System bezpiecznikowy SITOR firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez...
Porównaj
3NC1000
SITOR 3NC1000 Szczypce
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOR 3P 100A 690VAC Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

Bezpieczniki do ochrony półprzewodników SITOR 3NE, 3NC chronią półprzewodniki mocy przed skutkami zwarcia. System bezpiecznikowy SITOR firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
22x58 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Porównaj
3NC2293
SITOR 3P 100A 690VAC Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar