Napięcie zasilania cewki 24V AC DC
Konfiguracja styków 4xNO
Prąd torów głównych 63 A
Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 24 kW
Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 8,5 kW
Nr normy IEC 61095
Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵
Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶
Waga 241 g
Zaciski śrubowe 16 mm²
Napięcie izolacji 4 kV
Pobór mocy 6,4 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 3 moduły
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)