Typ jednofazowy
Budowa z zamkniętym rdzeniem
Przekładnia lp/ls 150/5
Klasa 0,5
Moc [VA] 2,5 VA
Częstotliwość 50÷60 Hz
Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC
Nr normy IEC 60044-1
Prąd wtórny nominalny Is 5 A
Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min.
Waga 0,235 kg
Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5
Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm²
Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22 mm
Wymiary WxHxD [mm] 61 mm × 81 mm × 34 mm
Moment dokręcający 0,5 Nm
Temperatura pracy -5÷40°C
Pozycja montażu pionowa/pozioma
Montaż tablica/szynoprzewód
Stopień ochrony IP20