V4 Moduł główny rozł.3P 80ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511082.jpg.
V4 Moduł główny rozł.3P 80A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS VARIO
Nr Katalogowy: 
V4
Kod EAN: 
3389110551723
Symbol Sonepar: 
P00371273
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys Vario, 3 bieguny, 80A/690V, do przełączania silników do 30kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość zamontowania do 4 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych, montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe. Aby m óc korzystać z niego jako gotowego rozłącznika, dostępnych jest kilka modeli uchwytów. Dostępne są moduły dodatkowe (biegun główny, biegun neutralny, moduł uziemiający, styki pomocnicze) i akcesoria montażowe (zamawiane oddzielnie). Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Certyfikaty morskie), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REAC h). 4Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
60 mm
Wysokość
83 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
80 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
57 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.96 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KAF2PZ Napęd obrotowy

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario V3-V4. Czarny uchwyt z czarną przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt zamykany na 3 kłódki (zamawiane oddzielnie...
Porównaj
KAF2PZ
KAF2PZ Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBF2PZ Napęd ręczny obrotowy

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies V3-V4. It provides a black handle and black front plate 60x60mm, for switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable. Front plate with I-O indicators...
Porównaj
KBF2PZ
KBF2PZ Napęd ręczny obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCF2PZ CZERW./ŻÓŁT.BLOK. Napęd ręczny obr.rozł.

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario V3-V4. Czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego i awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt zamykany na 3 kłódki...
Porównaj
KCF2PZ
KCF2PZ CZERW./ŻÓŁT.BLOK. Napęd ręczny obr.rozł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDF2PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.60X60

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies V3-V4. It provides a red handle and yellow front plate 60x60mm, for emergency stop switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable. Front plate with...
Porównaj
KDF2PZ
KDF2PZ CZERW/ŻÓŁTY Napęd obrotowy rozł.60X60
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO 1NO+1NC Moduł styków pomocniczych do rozłącznika

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, blok styków pomocniczych, do korpusów rozłączników TeSys Vario V02 do V6. Zapewnia styki 1NO+1NC ( z opóźnionym załączeniem NO, z wczesnym rozłączeniem NC) przystosowane do pracy z prądem AC do 12A/690V i DC do 8A/250V. Do montażu po jednej stronie korpusu przełącznika. Do...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZ7
VARIO 1NO+1NC Moduł styków pomocniczych do rozłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO 80A Moduł przelotowy pola głownego

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, biegun główny 80A 690V, do rozłączników izolacyjnych Vario. Do użytku z korpusami rozłączników V4. Do korpusu rozłącznika można podłączyć maksymalnie 3 dodatkowe moduły VZ4. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
63 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZ4
VARIO 80A Moduł przelotowy pola głownego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ12 MODUŁ POLA N 63..80A I styki pomocn.

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, biegun neutralny 63-80A 690V, do rozłącznika TeSys Vario. Do użytku z korpusami rozłączników V3 i V4. Styki z funkcją wczesnego załączania i późnego wyłączania. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
63 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZ12
VZ12 MODUŁ POLA N 63..80A I styki pomocn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ15 MODUŁ UZIEMIENIA 63-80A Moduł uziemienia 63-80A

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, moduł uziemiający 63-80A 690V, do rozłącznika TeSys Vario. Do użytku z rozłącznikami V3 i V4. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania...
Porównaj
VZ15
VZ15 MODUŁ UZIEMIENIA 63-80A Moduł uziemienia 63-80A
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ20 2NO Moduł styków pomocn.do roz.

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, blok styków pomocniczych, do korpusów przełączników TeSys Vario V02 do V6. Zapewnia 2 styki zwierne (z opóźnionym załączaniem) przystosowane do pracy z prądem AC do 12A/690V i DC do 8A/250V. Do montażu po jednej stronie korpusu przełącznika. Do korpusu przełącznika można...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZ20
VZ20 2NO Moduł styków pomocn.do roz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar