VARSET 225kVAr 400V Bateria kondensatorówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511295.jpg.
VARSET 225kVAr 400V Bateria kondensatorów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ PFC CAPACITOR BANKS
Nr Katalogowy: 
VLVAW3N03513AB
Kod EAN: 
3606480594335
Symbol Sonepar: 
P01788298
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozwiązanie do korekty współczynnika mocy niskiego napięcia, należące do rodziny VarSet, pozwala wyeliminować kary za niepłacenie rachunków za media. Oszczędzanie energii, obniżanie nakładów inwestycyjnych i redukcja emisji CO² dzięki kompensacji mocy biernej obciążeń indukcyjnych. Ten sprzęt jest zgodny z oprogramowaniem do zarządzania zasilaniem, aby wykorzystać możliwości cyfrowej instalacji zasilania IoT i umożliwić bezproblemową integrację z EcoStruxture Power. Dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji dostępne są inteligentne funkcje monitorowania i pomiarów. Optymalizacja wydajności i konserwacji w szerokim zakresie zastosowań, komercyjnych i przemysłowych. Ta wersja baterii kondensatorów, odpowiednia dla napięcia sieciowego od 400 do 415 V 50 Hz, zapewnia moc bierną do 225 kvar. Kompensacja jest automatycznie dostosowywana przez sterownik współczynnika mocy z rodziny VarplusLogic. Przeznaczony jest dla napięcia harmonicznego sieci do 4% lub prądu harmonicznego sieci do 10%, sieć zdefiniowana jako sieć o niskim poziomie zanieczyszczeń. Gama VarSet jest zgodna z normami CE, IEC 61921, IEC 61439 część 1 i IEC61439 część 2. Jest to wbudowane kondensatory o dużej żywotności z rodziny Varplus zaprojektowane zgodnie z IEC831 część 1 i IEC831 część 2. Do tego inteligentny sterownik z komunikacją RS485 z magistralą Modbus. Obudowa RAL7035 jest typu ściennego z przyłączem wejściowym od dołu. Zewnętrzne wymiary szafy to 1000 milimetrów szerokości, 300 milimetrów głębokości, 1200 milimetrów wysokości i maksymalna waga produktu 175 kg. Standardowo obudowy mają stopień ochrony IP31. Dostępne są zestawy opcjonalne, które można łatwo przekształcić w IP54. Produkt ten jest szczególnie przystosowany do korekcji współczynnika mocy przy zmiennych i niestabilnych obciążeniach

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba faz
3
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1200 mm
Zakres napięcia zasilającego
400 - 400 V
Zmniejszenie mocy biernej
25 - 225 kvar
Zmniejszenie napięcia sieciowego
0 V
Zmniejszenie zużycia energii
0 %
Zmniejszenie mocy pozornej
0 kVA
Zastosowanie
Jakość zasilania
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SPACIAL SF/SM 1000x100 Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Przód i tył cokołu firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSPF10100 i wymiarach 100x 1000mm (wys.x szer.), kompatybilny z obudowami z serii PanelSeT SF i SM. Przednia i tylna część cokołu składa się z 4 narożników i 2 paneli. Materiał wykonania cokołów to składana blacha stalowa z wykończeniem...

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1300 kg
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPF10100
SPACIAL SF/SM 1000x100 Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 300x100 Panele boczne cokołu

Opis produktu

Panel boczny cokołu PanelSeT CRN, S3D, SD. 299 x 100 mm. Do zastosowań elektronicznych. Przedni wspornik montażowy cokołu. Sposób mocowania za pomocą śrub. Wykończenie powierzchni proszkowe epoksydowo-poliestrowe. Szary RAL 7022. Kompletny cokół IP30, IK10. 2 panele boczne. Etykieta Green Premium jest...

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
NSYSPS3100SD
SPACIAL SF/SM 300x100 Panele boczne cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar