VCCDN12 ROZŁĄCZNIK Rozł.mini vario 3P 12ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511097.jpg.
VCCDN12 ROZŁĄCZNIK Rozł.mini vario 3P 12A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS VARIO
Nr Katalogowy: 
VCCDN12
Kod EAN: 
3389110759938
Symbol Sonepar: 
P00028698
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys Vario switch disconnector for mounting at back of an enclosure, 3 poles, 12A/690V, for motor switching applications up to 4kW@400V AC-23. Complete unit composed of a switch body V0, an extension shaft VZN17, a door interlock plate KZ32, a red handle with yellow 60x60mm front plate KCD1PZ. Intended for main and emergency stop switch disconnecting usage. Padlockable handle, for 3 padlocks (to be ordered separately). Handle with central fixing on door, ensuring IP65 to the mounting. Possible distance between back of enclosure and door 300-330mm. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
60 mm
Wysokość
60 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
12 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
12 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
8.1 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
6 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.14 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Napęd obrotowy na drzwi
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VARIO MINI VZN 12A Moduł przyłączalny pola głównego

Opis produktu

TeSys mini-Vario add-on module, main pole 12A 690V, for mini-Vario switch-disconnectors. To be used with VN12 switch bodies. A maximum of 2 additional VZN12 modules can be attached to the switch body. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZN12
VARIO MINI VZN 12A Moduł przyłączalny pola głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola neutralnego

Opis produktu

TeSys Vario add-on module, neutral pole 12-20A 690V, for TeSys mini-Vario switch-disconnectors. To be used with VN12 and VN20 switch bodies. Contacts with early make and late break action. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
16 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZN11
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola neutralnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola uziemiającego

Opis produktu

TeSys Vario add-on module, earthing module 12-20A 690V, for TeSys mini-Vario switch-disconnectors. To be used with VN12 and VN20 switch bodies. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
16 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZN14
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola uziemiającego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO MINI VZN 3P Osłona styków głównych

Opis produktu

TeSys Vario 3-pole terminal protection shroud, for TeSys mini-Vario switch-disconnectors. To be used with switch bodies VN12 and VN20. The shroud protects against direct contact on terminals by providing a front face IP20 protection. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Porównaj
VZN08
VARIO MINI VZN 3P Osłona styków głównych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar