WKM 18/43 OznacznikWEIDMUELLER

files/fotob/490902.jpg.
WKM 18/43 Oznacznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WKM
Nr Katalogowy: 
1610700000
Kod EAN: 
4008190204488
Symbol Sonepar: 
P00307093
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
43 mm
Szerokość
18 mm
Średnica kabla
7 - 115 mm
Średnica żyły
16 - 150 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Na wtyk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Przezroczysty
Tak
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ELS 16/40 MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
40 mm
Szerokość
16 mm
Wysokość
1 mm
Średnica kabla
7 - 115 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1045620000
ELS 16/40 MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 7/20 SIRIUS WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.8 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
7 mm
Kolor
Biały
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1736181044
ESG 7/20 SIRIUS WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESO 5 DIN A4 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
16.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
1607710000
ESO 5 DIN A4 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar