SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP Pasywny rozdzielacz czujnikWEIDMUELLER

files/fotob/1978458.jpg.
SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP Pasywny rozdzielacz czujnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SAI-PASYWNY
Nr Katalogowy: 
2819050000
Symbol Sonepar: 
P10205529
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz do łączenia kilku sygnałów wejściowych na jednym centralnym łącznikiem wtykowym

Dane techniczne

Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
4
Liczba kanałów na złącze wtykowe
4
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
4
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
4 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
4 A
Przekrój przewodu do podłączenia
0.08 - 1.5 mm²
Zakres napięcia pracy
15 - 30 V
Zakres temperatur pracy
-25 - 80 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Materiał elementu izolacyjnego
PBT
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
M8
Materiał pokrycia styków
Złoto
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Materiał styków
Mosiądz
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
M8

Produkty powiązane i akcesoria

SAI-SK M8 Zaślepka

Opis produktu

Pokrywa ochronna zabezpiecza wolne styki przed wpływami czynników zewnętrznych
Porównaj
1802760000
SAI-SK M8 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCREWTY SET-DM Narzędzie mocowania śrub

Opis produktu

Narzędzie złącza śrubowego jest idealnie przystosowane do przykręcania wszystkich typowych przewodów czujników i siłowników. Ułatwia to dostęp do trudnodostępnych, okrągłych złącz wtyczek. Złącza wtyczek mogą być łatwo luzowane i dokręcane po prostu przez obracanie

Dane techniczne

Liczba bitów
0
Liczba frezów krawędziowych
0
Liczba grzechotek
0
Liczba kluczy imbusowych
0
Liczba kluczy płaskich
0
Liczba kluczy nastawnych
0
Liczba kluczy oczkowych
0
Klucz widełkowy
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba młotków
0
Liczba narzędzi do przewodów koncentrycznych
0
Liczba narzędzi do światłowodów
0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych
0
Liczba nasadek
0
Liczba nasadek z gniazdem
0
Liczba otwornic
0
Liczba pilników
0
Liczba pił
0
Liczba pokręteł przetyczkowych
0
Liczba przecinaków i punktaków
0
Liczba szczypiec
0
Liczba testerów elektrycznych
0
Liczba ucinaków do kabli
0
Liczba urządzeń pomiarowych
0
Liczba wierteł do drewna
0
Liczba wierteł prowadzących
0
Liczba wierteł spiralnych HSS
0
Liczba wierteł stopniowych
0
Liczba wierteł widiowych (do kamieni/betonu)
0
Liczba wkrętaków Torx
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
0
Liczba wkrętaków płaskich
0
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Porównaj
1920000000
SCREWTY SET-DM Narzędzie mocowania śrub
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar