Szafy RACK wiszące 19" przeznaczone do instalacji wewnątrz pomieszczeń, dostępne w pięciu wysokościach użytkowych (6U, 9U, 12U, 15U i 18U). Wyposażone w drzwi frontowe ze szkła hartowanego ESG, zapewniają estetyczny wygląd i bezpieczeństwo użytkowania. Szafy przeznaczone są do montażu okablowania strukturalnego oraz urządzeń aktywnych w standardzie 19", a także z powodzeniem wykorzystywane są w systemach CCTV i instalacjach zabezpieczeń.Konstrukcja szafy umożliwia opcjonalny montaż ramy dwusekcyjnej, co zwiększa elastyczność instalacji i dostęp do sprzętu od strony tylnej. Szafa wyposażona jest w wyłamywane przepusty kablowe. Produkt dostarczany jest w formie złożonej lub do samodzielnego montażu (flat-pack), w kolorze szarym bądź czarnym. Właściwości:wykonanie z blachy stalowejdrzwi frontowe z hartowanego szkła ESGzdejmowane drzwi z możliwością zmiany kierunku otwieraniazdejmowane, zamykane na klucz osłony bocznedrzwi przednie zamykane na kluczmożliwość montażu wentylatora 120×120 mm w górnej pokrywiestopień ochrony IP20 (zgodnie z PN-EN 60529)opcjonalna możliwość montażu ramy dwusekcyjnejmożliwość doposażenia w półki, szuflady, panele wentylacyjne i inne akcesoriaprodukt dostarczany w kartonie z kablami uziemiającymi i osprzętem montażowym