EL 15U Szafa naścienna metalowaRITTAL

files/fotob/18904.jpg.
EL 15U Szafa naścienna metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7715135
Kod EAN: 
4028177324206
Symbol Sonepar: 
P01571918
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DK Obudowy naścienne, 3-częściowe, SxWxG: 600x746x473 mm, 15 U, z szynami montażowymi i szynami profilowymi, z regulacją głębokości

Dane techniczne

Głębokość
473 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
746 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

CS (2szt) Wkładka cylindryczna

Opis produktu

CS Wkładka półcylindryczna do wkładek zamków, zgodna z DIN 18 252, jednakowe zamki w tym samym opakowaniu
Porównaj
9785042
CS (2szt) Wkładka cylindryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS 40mm Półcylinder profilowany

Opis produktu

CS Wkładka półcylindryczna do wkładek zamków, zgodna z DIN 18 252
Porównaj
9785040
CS 40mm Półcylinder profilowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 2090.000 482.6mm 19 1U Element montażowy

Opis produktu

DK Mocowanie 19", 1 U (M5), do szyn profilowych i ram montażowych

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
5
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
2090000
DK 2090.000 482.6mm 19 1U Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 25kg gł.250 Półka urządzeniowa stała

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa SxWxG: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, statyczne, odległość między poziomami: montaż na stałe, do otworowania systemowego 482,6 mm (19"), RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
482.6 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501615
DK 25kg gł.250 Półka urządzeniowa stała
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 25kg gł.300 Półka urządzeniowa reg.

Opis produktu

Półka urządzeniowa regulowana głębokość, 2 U, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), Farbe: schwarz, Lieferumfang: Półka urządzeniowa, zmontowana; Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Ten kompletny zestaw obejmuje zmontowany wariant wraz z szynami teleskopowymi, uchwyt w formie...

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501635
DK 25kg gł.300 Półka urządzeniowa reg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 2U Półka 19

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa SxWxG: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, statyczne, odległość między poziomami: montaż na stałe, do otworowania systemowego 482,6 mm (19"), RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
482.6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7119250
DK 2U Półka 19
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

DK Szyna uziemienia, pozioma, dł.: 450 mm, do szer.: 600/800 mm

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Liczba połączeń
20
Prąd znamionowy
200 A
Szerokość
15 mm
Materiał
Inne
Porównaj
7113000
DK 450mm Szyna uziemienia krótka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK Płyta wprowadz.kabli

Opis produktu

DK Płyta kołnierzowa z przepustem szczotkowym, SxG: 599x133,5 mm, do EL

Dane techniczne

Długość
133.5 mm
Głębokość
133.5 mm
Szerokość
599 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
7705035
DK Płyta wprowadz.kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK RAL7035 Panel z wieszakami stalowymi 1U

Opis produktu

DK Panel rozrządowy, 1 U, z wieszakami stalowymi

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
482.6 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
7257200
DK RAL7035 Panel z wieszakami stalowymi 1U
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK Uchwyt komfort

Opis produktu

DK Uchwyt mini Komfort, do wkładki półcylindrycznej, do EL, 3-cz., 15 U
Porównaj
7705120
DK Uchwyt komfort
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL Płyta kołnierzowa

Opis produktu

DK Płyta kołnierzowa do metrycznych dławików kablowych, SxG: 599x133,5 mm, do EL

Dane techniczne

Długość
133.5 mm
Głębokość
133.5 mm
Szerokość
599 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rodzaj
Inne
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
7705235
EL Płyta kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka daimler

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Daimler, dł.: 27 mm
Porównaj
2465000
SZ 27mm Wkładka zamka daimler
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, na śrubokręt, dł.: 27 mm
Porównaj
2464000
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 3524E Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka półcylindryczna do systemu uchwytów, wkładka z zamknięciem nr 3524 E
Porównaj
2467000
SZ 3524E Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 40mm (4szt) Uchwyt mocowania ściennego

Opis produktu

SZ Uchwyt mocowania naściennego, blacha stalowa, ocynkowana, odstęp od ściany: 40 mm
Porównaj
2503010
SZ 40mm (4szt) Uchwyt mocowania ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 6,5 mm trójkątna (CNOMO), dł.: 27 mm
Porównaj
2460650
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2460000
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2462000
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2461000
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2463000
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar