EL 600x478x473 Obudowa naścienna metalowaRITTAL

files/fotob/14410.jpg.
EL 600x478x473 Obudowa naścienna metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2259605
Kod EAN: 
4028177324398
Symbol Sonepar: 
P01311403
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EL Obudowy naścienne, 3-częściowe, SxWxG: 600x478x473 mm, 9 U, z płytą montażową i szynami profilowymi, montaż na stałe

Dane techniczne

Głębokość
473 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
9
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
478 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płaszczyzna montażowa
Brak
Ze ścianami bocznymi
Nie
Z uziemieniem
Nie
Rozstaw
Inne
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rozkładane
Nie
Z drzwiami przednimi
Nie
Z pokrywą dachową
Nie
Rodzaj wentylacji
Brak

Produkty powiązane i akcesoria

DK 2090.000 482.6mm 19 1U Element montażowy

Opis produktu

DK Mocowanie 19", 1 U (M5), do szyn profilowych i ram montażowych

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
5
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
2090000
DK 2090.000 482.6mm 19 1U Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 25kg gł.250 Półka urządzeniowa stała

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa SxWxG: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, statyczne, odległość między poziomami: montaż na stałe, do otworowania systemowego 482,6 mm (19"), RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
482.6 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501615
DK 25kg gł.250 Półka urządzeniowa stała
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 25kg gł.300 Półka urządzeniowa reg.

Opis produktu

Półka urządzeniowa regulowana głębokość, 2 U, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), Farbe: schwarz, Lieferumfang: Półka urządzeniowa, zmontowana; Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Ten kompletny zestaw obejmuje zmontowany wariant wraz z szynami teleskopowymi, uchwyt w formie...

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501635
DK 25kg gł.300 Półka urządzeniowa reg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 2U Półka 19

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa SxWxG: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, statyczne, odległość między poziomami: montaż na stałe, do otworowania systemowego 482,6 mm (19"), RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
482.6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7119250
DK 2U Półka 19
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK Płyta wprowadz.kabli

Opis produktu

DK Płyta kołnierzowa z przepustem szczotkowym, SxG: 599x133,5 mm, do EL

Dane techniczne

Długość
133.5 mm
Głębokość
133.5 mm
Szerokość
599 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
7705035
DK Płyta wprowadz.kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK Uchwyt komfort

Opis produktu

DK Uchwyt mini Komfort, do wkładki półcylindrycznej, do EL, 3-cz., 15 U
Porównaj
7705120
DK Uchwyt komfort
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 19 1U (3szt) Płyta zaślepiająca

Opis produktu

EL Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 1 U

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
44.5 mm
Materiał
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
1931200
EL 19 1U (3szt) Płyta zaślepiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 19 2U (3szt) Płyta zaślepiająca

Opis produktu

EL Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 2 U

Dane techniczne

Liczba jednostek U
2
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
89 mm
Materiał
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
1932200
EL 19 2U (3szt) Płyta zaślepiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 19 3U (3szt) Płyta zaślepiająca

Opis produktu

EL Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 3 U

Dane techniczne

Liczba jednostek U
3
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
133.5 mm
Materiał
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
1933200
EL 19 3U (3szt) Płyta zaślepiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 19 4U (3szt) Płyta zaślepiająca

Opis produktu

EL Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 4 U

Dane techniczne

Liczba jednostek U
4
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
178 mm
Materiał
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
1934200
EL 19 4U (3szt) Płyta zaślepiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 19 6U (3szt) Płyta zaślepiająca

Opis produktu

EL Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 6 U

Dane techniczne

Liczba jednostek U
6
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
267 mm
Materiał
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
1936200
EL 19 6U (3szt) Płyta zaślepiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 19 7U (3szt) Płyta zaślepiająca

Opis produktu

EL Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 7 U

Dane techniczne

Liczba jednostek U
7
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
311.5 mm
Materiał
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
1935200
EL 19 7U (3szt) Płyta zaślepiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 500mm (4szt) Szyna

Dane techniczne

Długość
316 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Porównaj
2239000
EL 500mm (4szt) Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 9U 3mm Płyta zaślepiająca

Opis produktu

EL Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 9 U

Dane techniczne

Liczba jednostek U
9
Materiał
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
1939200
EL 9U 3mm Płyta zaślepiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL Płyta kołnierzowa

Opis produktu

DK Płyta kołnierzowa do metrycznych dławików kablowych, SxG: 599x133,5 mm, do EL

Dane techniczne

Długość
133.5 mm
Głębokość
133.5 mm
Szerokość
599 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rodzaj
Inne
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
7705235
EL Płyta kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 40mm (4szt) Uchwyt mocowania ściennego

Opis produktu

SZ Uchwyt mocowania naściennego, blacha stalowa, ocynkowana, odstęp od ściany: 40 mm
Porównaj
2503010
SZ 40mm (4szt) Uchwyt mocowania ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 12321 Wkładka bębenkowa z przyc.

Opis produktu

TS Wkładka zamka do systemu uchwytów, wkładka bezpieczeństwa z przyciskiem
Porównaj
8611200
TS 12321 Wkładka bębenkowa z przyc.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS PRZYCISK BEZ KLUCZA Wkładka cylindryczna

Opis produktu

TS Wkładka zamka do systemu uchwytów, wkładka z przyciskiem
Porównaj
8611190
TS PRZYCISK BEZ KLUCZA Wkładka cylindryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar