TS IT RAL7035 800x1800x800 IP55 Szafa drzwi szklane pełne metalowaRITTAL

files/fotob/723987.jpg.
TS IT RAL7035 800x1800x800 IP55 Szafa drzwi szklane pełne metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5505790
Symbol Sonepar: 
P01222987
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT, SxWxG: 800x1800x800 mm, 38 U, IP 55, drzwi przednie przeszklone aluminiowe,, Drzwi tylne z blachy stalowej,, Zawiasy 180°,, Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej,, Płyta dachowa, jednoczęściowa, pełna,, Podstawa, wieloczęściowa, zamknięta, bez ścian bocznych,, bez zabudowy wewnętrznej., Dostarczane osobno: 50 nakrętek klatkowych i śrub o gnieździe sześciokątnym M5, zestaw wyrównywania potencjałów., Powierzchnia: rama obudowy i części płaskie RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
800 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Ze ścianami bocznymi
Nie
Z uziemieniem
Nie
Rodzaj wentylacji
Brak
Płaszczyzna montażowa
Brak
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z pokrywą dachową
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rozkładane
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

10xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 230x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
231 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140810
10xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
20xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 330x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
331 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140820
20xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
30xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 430x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
431 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140830
30xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
40xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 530x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
530 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140840
40xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 56 - 64 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
64 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
56 - 64 mm
Średnica
56 - 64 mm
Średnica nominalna
64 mm
Sposób montażu
Profil C
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Mocowanie na szynie
Bezhalogenowe
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną metalową
Nie
Porównaj
7099000
DK (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 12-18mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 12 - 18 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
18 mm
Liczba kabli/rur
1
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
12 - 18 mm
Średnica
12 - 18 mm
Średnica nominalna
18 mm
Sposób montażu
Profil C
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Mocowanie na szynie
Bezhalogenowe
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną metalową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
7078000
DK 12-18mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 120x60mm (10szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Kablowy wieszak przelotowy, GxW: 125x65 mm, cynkowany
Porównaj
7111000
DK 120x60mm (10szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 120x90mm (10szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Kablowy wieszak przelotowy, GxW: 125x85 mm
Porównaj
7111900
DK 120x90mm (10szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 16/130mm (10szt) Opaska rzepowa

Opis produktu

DK Opaska rzepowa, SxD: 20x130 mm, do Ø: 30 mm

Dane techniczne

Długość taśmy
130 mm
Maks. średnica wiązki
30 mm
Szerokość
20 mm
Szerokość taśmy
20 mm
Wysokość
130 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Taśma z rzepem
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zamknięcie opaski
Na rzep
Możliwość rozpięcia
Tak
Obszar nadruku
Brak
Porównaj
7072220
DK 16/130mm (10szt) Opaska rzepowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 16/200mm (10szt) Opaska rzepowa

Opis produktu

DK Opaska rzepowa, SxD: 20x200 mm, do Ø: 50 mm

Dane techniczne

Szerokość
20 mm
Wysokość
200 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
7072230
DK 16/200mm (10szt) Opaska rzepowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 16/300mm (10szt) Opaska rzepowa

Opis produktu

DK Opaska rzepowa, SxD: 20x300 mm, do Ø: 90 mm

Dane techniczne

Szerokość
20 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
7072240
DK 16/300mm (10szt) Opaska rzepowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 18-22mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 18 - 22 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
22 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
18 - 22 mm
Sposób montażu
Profil C
Bezhalogenowe
Nie
Z szyną metalową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Porównaj
7097000
DK 18-22mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 22-26mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 22 - 26 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
26 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
22 - 26 mm
Średnica
22 - 26 mm
Średnica nominalna
26 mm
Sposób montażu
Profil C
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Mocowanie na szynie
Bezhalogenowe
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną metalową
Nie
Porównaj
7097220
DK 22-26mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 26-30mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 26 - 30 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
30 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
26 - 30 mm
Średnica
26 - 30 mm
Średnica nominalna
30 mm
Sposób montażu
Profil C
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Mocowanie na szynie
Bezhalogenowe
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną metalową
Nie
Porównaj
7097260
DK 26-30mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 30-34mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 30 - 34 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
34 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
30 - 34 mm
Średnica
30 - 34 mm
Średnica nominalna
34 mm
Sposób montażu
Profil C
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Mocowanie na szynie
Bezhalogenowe
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną metalową
Nie
Porównaj
7097300
DK 30-34mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 300x90 (4szt) Prowadnik kabla

Opis produktu

DK Wieszak kierunkowy
Porównaj
7220600
DK 300x90 (4szt) Prowadnik kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 34-38mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 34 - 38 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
38 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
34 - 38 mm
Średnica
34 - 38 mm
Średnica nominalna
38 mm
Sposób montażu
Profil C
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Mocowanie na szynie
Bezhalogenowe
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną metalową
Nie
Porównaj
7097340
DK 34-38mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 38-42mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 38 - 42 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
42 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
38 - 42 mm
Sposób montażu
Profil C
Bezhalogenowe
Nie
Z szyną metalową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Porównaj
7098000
DK 38-42mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 42-56mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 42 - 56 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
56 mm
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
42 - 56 mm
Sposób montażu
Profil C
Bezhalogenowe
Nie
Z szyną metalową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Porównaj
7098100
DK 42-56mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 6-14mm (25szt) Wieszak kablowy

Opis produktu

DK Wieszaki kątowe, do Ø: 6 - 14 mm

Dane techniczne

Do 3 przewodów jednożyłowych
14 mm
Liczba kabli/rur
1
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
6 - 14 mm
Średnica
6 - 14 mm
Średnica nominalna
14 mm
Sposób montażu
Profil C
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Mocowanie na szynie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Inne
Z szyną z tworzywa sztucznego
Nie
Materiał śruby
Stal
Materiał obejmy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Inne
Z szyną metalową
Nie
Porównaj
7077000
DK 6-14mm (25szt) Wieszak kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar