Rozdzielnica multimedialna Hager volta VH36NWB to idealne rozwiązanie do ścian szkieletowych i z karton-gipsu (GK). Idealna do organizacji okablowania i urządzeń multimedialnych w domu lub mieszkaniu. Wyposażona w szynę TH i perforowane płyty montażowe. Gwarantuje łatwy montaż dzięki wbudowanej poziomicy i kotwom zatrzaskowym. Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo (II klasa ochronności, IP30, próba palności 850°C). Dostarczana z stalowymi wentylowanymi drzwiami
Dane techniczne
Głębokość
94.5 mm
Głębokość wbudowania
90 mm
Głębokość wewnętrzna
91.5 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9010
Szerokość
348 mm
Szerokość wbudowania
314 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
630.5 mm
Wysokość wbudowania
596 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Inne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Hager VZ00LK to perforowana płyta montażowa z tworzywa, zaprojektowana dla rozdzielnic multimedialnych Hager volta VU, VH, VA. Ta 1-rzędowa płyta, idealna do instalacji teletechnicznych, zapewnia dużą elastyczność montażu urządzeń VDI, dzięki wąskiemu rozstawowi otworów. Dostarczana jest...
Hager VZ105N to 5-rzędowa ramka maskująca z drzwiami, dedykowana do rozdzielnic podtynkowych VU60xx i ścian szkieletowych VH60xx Hager volta. Idealna do instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Umożliwia łatwy montaż i maskowanie nierówności tynku (do 15mm) dzięki możliwości...
Zamek pasujący do wszystkich rozdzielnic volta, zaprojektowany do montażu w uchwytach drzwiowych, oferuje skuteczne zabezpieczenie dostępu do rozdzielnicy. Zamek zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i jest idealny do instalacji w miejscach, gdzie dostęp do instalacji powinien być kontrolowany
Hager VZ306 to zestaw montażowy zaprojektowany do mocowania urządzeń multimedialnych na perforowanych płytach montażowych w rozdzielnicach multimedialnych Hager volta serii VU, VH, VA. Ułatwia elastyczną instalację i organizację komponentów w rozdzielnicach multimedialnych w budownictwie mieszkaniowym
Hager VZ308N to zamknięcie zatrzaskowe, zaprojektowane specjalnie dla rozdzielnic Hager volta VU, VA i VH. Umożliwia łatwy i szybki dostęp do instalacji, zapewniając jednocześnie bezpieczne zamknięcie. Jest idealne rozwiązanie do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, gdzie priorytetem jest...