PS (4szt) KątownikRITTAL

files/fotob/9319.jpg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4540000
Kod EAN: 
4028177102552
Symbol Sonepar: 
P10053786
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Kątownik kombi

Produkty powiązane i akcesoria

TS 400mm Osłona łączeniowa

Opis produktu

TS Osłona szeregowania górna, do gł.: 400 mm, tworzywo sztuczne, RAL 7035

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8800845
TS 400mm Osłona łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 500mm Osłona łączeniowa

Opis produktu

TS Osłona szeregowania górna, do gł.: 500 mm, tworzywo sztuczne, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
50 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
8800855
TS 500mm Osłona łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600mm Osłona łączeniowa górna

Opis produktu

TS Osłona szeregowania górna, do gł.: 600 mm, tworzywo sztuczne, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8800865
TS 600mm Osłona łączeniowa górna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm RAL7035 Osłona łączeniowa górna

Opis produktu

TS Osłona szeregowania górna, do gł.: 800 mm, tworzywo sztuczne, RAL 7035

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8800885
TS 800mm RAL7035 Osłona łączeniowa górna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS gł.400mm Pokrywa szeregowania górna

Opis produktu

TS Osłona szeregowania górna, do gł.: 400 mm, stal nierdzewna, 1.4301
Porównaj
8700140
TS gł.400mm Pokrywa szeregowania górna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS INOX Pokrywa szeregowania górna

Opis produktu

TS Osłona szeregowania górna, do gł.: 600 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8700160
TS INOX Pokrywa szeregowania górna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar