8GK13028KK32 1900x800x210 ROZDZ.DO MONTAŻ.PODŁOGOWEGOSIEMENS

files/fotob/1697561.png.
8GK13028KK32 1900x800x210 ROZDZ.DO MONTAŻ.PODŁOGOWEGO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8GK13028KK32
Kod EAN: 
4001869261348
Symbol Sonepar: 
P01349950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ALPHA 630 DIN, ROZDZIELNICA STOJĄCA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 7035, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=1900 SZER.=800 GŁĘB.=210

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
36
Numer RAL
7035
Prąd znamionowy (In)
630 A
Szerokość
800 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
432
Wysokość
1900 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP43
Klasa ochronności
I
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Rodzaj drzwi
Podwójny
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8GD9132 KIESZEŃ NA SCHEMATY SIKUS AKCESORIA

Opis produktu

Kieszeń na schemat połączeń, głębokość 30 mm do DIN A4 pionowo, samoprzylepna Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielnic naściennych i stojących do montowania urządzeń do 1250 A. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens...

Dane techniczne

Wysokość
238 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
8GD9132
8GD9132 KIESZEŃ NA SCHEMATY SIKUS AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK48530KK20 BELKA 500 ALPHA 400/630

Opis produktu

Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne...
Porównaj
8GK48530KK20
8GK48530KK20 BELKA 500 ALPHA 400/630
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK48530KK30 BELKA 750 ALPHA 400/630

Opis produktu

Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne...
Porównaj
8GK48530KK30
8GK48530KK30 BELKA 750 ALPHA 400/630
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK91000KK00 ALPHA AKCESORIA

Opis produktu

ALPHA 400/630 DIN, ogólne akcesoria rozdzielacza, kołnierz jednokomponentowy Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, systemów rozdzielnic oraz łączników...
Porównaj
8GK91000KK00
8GK91000KK00 ALPHA AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK91000KK01 ALPHA AKCESORIA

Opis produktu

ALPHA 400/630 DIN, ogólne akcesoria rozdzielacza, dwukomponentowa płyta przepustowa Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, systemów rozdzielnic oraz łączników...
Porównaj
8GK91000KK01
8GK91000KK01 ALPHA AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK95610KK01 ZAMKNIĘCIE OBROTOWE Z DŹWIGNIĄ UCHYLNĄ

Opis produktu

Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne...
Porównaj
8GK95610KK01
8GK95610KK01 ZAMKNIĘCIE OBROTOWE Z DŹWIGNIĄ UCHYLNĄ
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK95610KK02 ZESTAW DO MONTAŻU WKŁADKI BĘBENKOWEJ

Opis produktu

ALPHA 630 DIN, ZESTAW DO MONTAŻU WKŁADKI BĘBENKOWEJ
Porównaj
8GK95610KK02
8GK95610KK02 ZESTAW DO MONTAŻU WKŁADKI BĘBENKOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK97110KK03 ALPHA AKCESORIA

Opis produktu

Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne...
Porównaj
8GK97110KK03
8GK97110KK03 ALPHA AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK99100KK00 ALPHA AKCESORIA

Opis produktu

ALPHA listwa maskująca 12 SM Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy...

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
216 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
8GK99100KK00
8GK99100KK00 ALPHA AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK99100KK01 ZAŚLEPKA LISTWOWA 1M ALPHA AKCESORIA

Opis produktu

Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne...

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
8GK99100KK01
8GK99100KK01 ZAŚLEPKA LISTWOWA 1M ALPHA AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK99110KK30 SZYNA DO UCHW.KABLOWYCH ALPHA 630 DIN

Opis produktu

Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
1800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
8GK99110KK30
8GK99110KK30 SZYNA DO UCHW.KABLOWYCH ALPHA 630 DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
A630 1800x250mm Bariera wewnętrzna

Opis produktu

Rozdzielacze instalacyjne ALPHA - kompletny system rozdzielaczy naściennych i wolnostojących do instalacji urządzeń do 1250 A. Systemy rozdzielania ALPHA są testowane zgodnie z normą IEC 61439. Ze względu na modułową konstrukcję i wspólną strukturę platformy, zestawy instalacyjne specyficzne...

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Porównaj
8GK95208KK00
A630 1800x250mm Bariera wewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400/630 DIN 250 Bariera wewnętrzna

Opis produktu

ALPHA 400/630 DIN, ogólne akcesoria rozdzielacza, przegrody poziomo, szer.=250 Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, systemów rozdzielnic oraz łączników...

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Z otworami montażowymi
Nie
Porównaj
8GK91030KK10
ALPHA 400/630 DIN 250 Bariera wewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400/630 DIN 300 Bariera wewnętrzna

Opis produktu

ALPHA 400/630 DIN, ogólne akcesoria rozdzielacza, ścianka działowa pionowo, wys.=300 Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, systemów rozdzielnic oraz łączników...

Dane techniczne

Wysokość
300 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Z otworami montażowymi
Nie
Porównaj
8GK93012KK01
ALPHA 400/630 DIN 300 Bariera wewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400/630 DIN 450 Bariera wewnętrzna

Opis produktu

ALPHA 400/630 DIN, ogólne akcesoria rozdzielacza, ścianka działowa pionowo, wys.=450 Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, systemów rozdzielnic oraz łączników...

Dane techniczne

Wysokość
450 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Z otworami montażowymi
Nie
Porównaj
8GK93013KK01
ALPHA 400/630 DIN 450 Bariera wewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400/630 DIN 500 Bariera wewnętrzna

Opis produktu

ALPHA 400/630 DIN, ogólne akcesoria rozdzielacza, przegrody poziomo, szer.=500 Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, systemów rozdzielnic oraz łączników...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Z otworami montażowymi
Nie
Porównaj
8GK91030KK20
ALPHA 400/630 DIN 500 Bariera wewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400/630 DIN 600 Bariera wewnętrzna

Opis produktu

ALPHA 400/630 DIN, ogólne akcesoria rozdzielacza, przegrody pionowo, wys.=600 Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, systemów rozdzielnic oraz łączników...

Dane techniczne

Wysokość
600 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Z otworami montażowymi
Nie
Porównaj
8GK91014KK01
ALPHA 400/630 DIN 600 Bariera wewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400/630/1250 DIN Uchwyt Szyny Zbiorczej

Opis produktu

ALPHA, uchwyt szyny zbiorczej, do szyn: 12-30 x 5-10 mm, 1-bieg., 60 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Maksymalny prąd znamionowy
630 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Porównaj
8GK97100KK00
ALPHA 400/630/1250 DIN Uchwyt Szyny Zbiorczej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar