Charakterystyka ogólna:
Altis™ szafy metalowe do składania- Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą PN-EN 60529, LCIE nr 74367-562119
IK10 zgodnie z normą PN-EN 62262(PN-EN 50102)
- Dopuszczenie Nema 12
- Pokrycie poliestrowe teksturowane (grubość 80 μm)
- Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne
- Drzwi odwracalne
- Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwuprętową
- Dla szaf dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwuprętową bez słupka centralnego
(lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach)
- Ścianka tylna demontowalna
- W komplecie płyta dolna (przepusty kablowe należy zamawiać oddzielnie)
- Ścianka tylna demontowalna
- Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać oddzielnie
Parametry produktu:
- wysokość: 1200 mm
- szerokość: 800 mm
- Ciężar: 69 kg
- Ilość drzwi: 1
Dane techniczne
Głębokość
413 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
799 mm
Wysokość
1225 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC